ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2003-04年式 カスタムパーツ(ボディ)

欧州/南アフリカ FI ■5SL 前期

ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RJ05 原動機型式 E505E 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT9B-4(横置) 全長 2,025
スプロケット
16 48 二次減速比 3.000
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 532 リンク数 116 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 162
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
490
レベル
(mm)
106
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 5SL前期
2003/3月 フルモデルチェンジ
新設計エンジン。FI採用。ユーロ2対応。
ガトリングビームヘッドライト、カウル造形大幅改良。
カラー設定
・ビビットレッドカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
・レディッシュイエローカクテル1
2004 ~ 2004 5SL前期
タイヤ銘柄変更。
カラー設定
・ビビットレッドカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

81件中 81件~81件

並び替え:

81. R 550-17 GLD [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 GLD [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28535107Q 1本 YZF-R6 03-12

戻る ページ 1 2 3 次へ