ヤマハ マジェスティ [250cc] 1998-99年式 カスタムパーツ(ボディ)

4HC (YP250S) SV ■車両型式:5CG1/3 Rディスク

ヤマハ マジェスティ [250cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG01J 原動機型式 4HC 4st単気筒 水冷
フレームNo 4HC - 000015 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,120
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,330
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 P 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2450 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1630/1620 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
142
レベル
(mm)
80
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 4HC 000015 ~ 1997/11月
スポーツ仕様
カラー設定
・コンペティションシルバー
・ニューシルバーダスト
・シルキーホワイト
・ベリーダークブルーカクテル4
1999 ~ 1999 4HC 000015 ~ カラー設定
・ニューシルバーダスト
・シルキーホワイト
・ベリーダークブルーカクテル4
・フロストシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

294件中 1件~40件

並び替え:

1. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
63487 1個 水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

2. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34910 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M12×P1.5 149

3. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5341 1個 シグナスX/SR・NMAX125/150・TW200/225・TRICKER・SERROW225/250・マジェスティー(98y-16y)・マグザム・XMAX
・TMAX/530・グランドマジェスティー・YZF-R25/3・MT-25/3・ドラッグスター250・XJR400/1300・MT-09/ABS・XSR900・
FZ1フェザー・FZ1-S/N・FZS1000・MT-10・MT-01・VMAX etc.
ヤマハ用 120mm:1WD-F6240-00/2DP-F6240-00/5BE-26243-00/4GY-26242-00/4YR-26240-02/5UA-F6240-01 対応

4. ハンドルブレース SSサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース SSサイズ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0686A 1個 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) シルバー&シルバー Φ7/8インチハンドル用

5. レトロブレーキM/C(1/2) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(1/2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74755 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

6. ハイアップバーブレース付 メッキ POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ハイアップバーブレース付 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
028068-03 1個 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・マジェスティ250/C(-06)・グランドマジェスティ250/400・マグザム・マジェスティ125/FI・フォルツァ(MF06)・フュージョン(90-)・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A)・SR400(01-06)・SR400(-00)・TW200(-99)/TW200E(00-)/TW225E(-06)・FTR223(トラッカータイプ)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ・バンバン200・250TR・エストレヤ

7. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0688R 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 レッド&シルバー Φ7/8インチハンドル用

8. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0688G 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ゴールド&シルバー Φ7/8インチハンドル用

9. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0689B 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ブラック&ブラック Φ7/8インチハンドル用

10. セットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
4営業日後以内
ハリケーン セットバックホルダー 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】ハンドル取付位置をプルバックし、手軽にポジションを変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0651C 1個 アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比27mmアップ17mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置45mmアップ17mmバック クロームメッキ ゼファー系.バリオス/Ⅱ.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250 フォルツァ/TypeX/S(-03・MF06)・シルバーウイング400/600・PS250・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

11. ハンドルレバーB(YL03)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーB(YL03) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番
70-525-64031 1個 ブラック スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 5CG-83912-10、5CG-83912-11

12. ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032779-01-10 1セット BLUE

13. ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032779-03-10 1セット SILVER

14. ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032779-06-10 1セット BLACK

15. ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032779-28-10 1セット LIME GREEN

16. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-12-10 1セット CHAMPAGOLD

17. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-14-10 1セット DEEPORANGE

18. ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合します

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031079-28-10 1セット LIME GREEN

19. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-28-10 1セット LIME GREEN

20. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-33-10 1セット メッキ

21. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-06-10 1セット BLACK

22. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-33-10 1セット メッキ

23. ハンドルレバーB(YR08)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーB(YR08) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63081 1個 ブラック スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 5CG-83922-00、5CG-83922-01 マジェスティ250(5CG)・マジェスティ250/C(5GM/5SJ)等

24. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22035040 1セット MAJESTY250(4HC)/SV(5CG)

25. スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1383311 1個 MAJESTY STD:C4/C5 SV:G1/G3(G2不可)

26. コンビKIT [22035040+22035041] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22035040+22035041] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22035042 1個 MAJESTY250SV(5CG) (4HC不可)

27. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22035041 1セット MAJESTY250SV(5CG) (4HC不可)

28. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033779-18-10 1セット LIGHTGREEN

29. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033779-33-10 1セット メッキ

30. ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032779-08-10 1セット DARK GREEN

31. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-01-10 1セット BLUE

32. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-03-10 1セット SILVER

33. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-12-10 1セット CHAMPAGOLD

34. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-14-10 1セット DEEPORANGE

35. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-66-10 1セット BLACKCHROM

36. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033779-01-10 1セット BLUE

37. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033779-02-10 1セット RED

38. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033779-03-10 1セット SILVER

39. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033779-04-10 1セット GOLD

40. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033779-05-10 1セット BLUE BERRY

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ