ヤマハ マジェスティ [250cc] 1998-99年式 カスタムパーツ(ボディ)
4HC (YP250S) SV ■車両型式:5CG1/3 Rディスク
ヤマハ マジェスティ [250cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1998 ~ 1998 | 4HC 000015 ~ | 1997/11月 スポーツ仕様 カラー設定 ・コンペティションシルバー ・ニューシルバーダスト ・シルキーホワイト ・ベリーダークブルーカクテル4 |
1999 ~ 1999 | 4HC 000015 ~ | カラー設定 ・ニューシルバーダスト ・シルキーホワイト ・ベリーダークブルーカクテル4 ・フロストシルバー |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | サイズ | 仕様 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
HB0701 | 1個 | 240 | SS | 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) | オールクロームメッキ |
品番 | 内容量 | 長さ(mm) | サイズ | 仕様 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
HB0702 | 1個 | 255 | S | スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、メッキクランプは取付ボルトの締め過ぎに注意(裏面参照) | オールクロームメッキ |

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | サイズ | 仕様 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
HB0703 | 1個 | 280 | M | フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合、メッキクランプは取付ボルトの締め過ぎに注意(裏面参照) | オールクロームメッキ |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
500-0747110 | 1個 | シグナスX(5UA1-9)/FI車(28S1-5)・BWS125(5S9)・マジェスティー250/SV(4HC/5GC)/C(5GM/5SJ)・TW200(5LB1/2)/225(5VC1-5)・トリッカー(5XT1-3)・セロー250(3CS1/2)・スカイウェイブ250/1/2/S/M(CJ41A/CJ43A/CJ44A/CJ45A/CJ46A)/スカイウェイブ400/1/2/S(CK41A/CK42A/CK43A/CK44A)・VANVAN200(NH41A-100001-104031)・ST250/E(NJ4AA/NJ4CA)・BW’S50(1VC1) スカイウェイブSSには使用不可 |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
028067-03 | 1個 | メッキ | 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・マジェスティ250/C(-06)・グランドマジェスティ250/400・マグザム・マジェスティ125/FI・フォルツァ(MF06)・フュージョン(90-)・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A)・SR400(01-06)・SR400(-00)・TW200(-99)/TW200E(00-)/TW225E(-06)・FTR223(トラッカータイプ)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ・バンバン200・250TR・エストレヤ |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
028067-06 | 1個 | ブラック | 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・マジェスティ250/C(-06)・グランドマジェスティ250/400・マグザム・マジェスティ125/FI・フォルツァ(MF06)・フュージョン(90-)・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A)・SR400(01-06)・SR400(-00)・TW200(-99)/TW200E(00-)/TW225E(-06)・FTR223(トラッカータイプ)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ・バンバン200・250TR・エストレヤ |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
028852 | 1セット | フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・マジェスティ250 |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
028151 | 1個 | メッキ | マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
028151-06 | 1個 | ブラック | マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
028052TB | 1個 | マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) | シルバー |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
028052TM | 1個 | マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) | メッキ |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
028170 | 1個 | マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) |

【特長】調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HS6054C | 1個 | 適合車種はノーマルケーブル類で取付可能、スイッチ穴は未加工。ホルダー部の有効取付幅80mm | クロームメッキ | マジェスティ(4D9).マジェスティC_マグザム.他、スクーター系 汎用 | マグザム・マジェスティ250(07-・4D9)・マジェスティ250C(02 -06)他、スクーター系 汎用 |

【特長】調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HS6052C | 1個 | クロームメッキ | マジェスティC.マジェスティ(4D9).フェイズ/S_フォルツァ(MF10/MF08).他 スクーター系 汎用 | 適合車種はノーマルケーブル類で取付可能、スイッチ穴は未加工。ホルダー部の有効取付幅80mm | フォルツァX/Z(04-・MF08/MF10)・フェイズ/typeS・マジェスティ250(07-・4D9)・マジェスティ250C(02-06)他、スクーター系 汎用 |

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA7426A | 1個 | ポリッシュアルマイト | マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 | ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm | レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 内径(Φmm) | 全幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
HB0028C-31 | 1個 | スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK | クロームメッキ | 18 | 725 |

【特長】ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
HBK558-02 | 1セット | ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット(クロームメッキ)、カーボン製ステムカバー組込 | マジェスティ250/SV (~'01 4HC.5CG.5GM)_グランドマジェスティ250/400(SH04J) | マジェスティ250/C/SV(-01・4HC/5CG/5GM)・グランドマジェスティ250/400 |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA6111 | 1個 | トップラインはレーサースクリーンをイメージしたスポーティーな、逆アール型 | ブラックスモーク | マジェスティ250/SV (~'99) | マジェスティ250/SV(-99・4HC/5CG) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 全幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
HB0066C-51 | 1個 | マグザム・マジェスティ250/C(00-09)・グランドマジェスティ250/400 | クロームメッキ | マジェスティ250('00~'12)/C.マグザム_グランドマジェスティ | 600 |

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HBK611C-01 | 1セット | ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、トップブリッジ、アッパーブラケット付セットバックホルダー組込 | クロームメッキ | マグザム.マジェスティ250/C/SV_グランドマジェスティ250/400(~'07 SH04J) | マジェスティ250/C/SV(-06・4HC/5CG/5GM/5JS)・マジェスティ250(07-09・4D9)・マグザム・グランドマジェスティ |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA6561B-01 | 1個 | アルミ製 付属ワッシャはハンドルホルダーとカバーの間に使用 | ブラックアルマイト | マジェスティ250/SV(~'01) | マジェスティ250/SV(-01・4HG/5CG/5GM) |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA6561A-01 | 1個 | アルミ製 付属ワッシャはハンドルホルダーとカバーの間に使用 | シルバーアルマイト | マジェスティ250/SV(~'01) | マジェスティ250/SV(-01・4HG/5CG/5GM) |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA6568-01 | 1個 | カーボン製 マジェスティ適合型式4HC.5CG.5GM、付属ワッシャはハンドルホルダーとカバーの間に使用 | カーボン | Gマジェスティ250/400(~'08)_マジェスティ250/SV (~'01) | マジェスティ250/SV(-01・4HG/5CG/5GM)・グランドマジェスティ250/400 |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HT0808A | 1個 | ジュラルミン削り出し ネジM20 P1.5 | シルバーアルマイト | ZZR1100(C型 ~'92)_マジェスティ250/SV(~'01).グランドマジェスティ | マジェスティ250/SV(-01・4HC/5CG/5GM)・グランドマジェスティ250/400・ZZR1100(-92・C型) |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HT0808T | 1個 | ジュラルミン削り出し ネジM20 P1.5 UVコート仕上 | チタンカラーアルマイト | ZZR1100(C型 ~'92)_マジェスティ250/SV(~'01).グランドマジェスティ | マジェスティ250/SV(-01・4HC/5CG/5GM)・グランドマジェスティ250/400・ZZR1100(-92・C型) |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6452M | 1個 | ステンレスメッシュ | マジェスティ250(~'06)/C/SV_※4D9不可 | ('00-'06比)ノーマルサイズ、(-'99比)30mmロング アウター長さ1660/1650mm | マジェスティ250/C 02-06 5SJ/00,01 5GM |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB0651A | 1個 | アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比27mmアップ17mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置45mmアップ17mmバック | シルバーアルマイト | ゼファー系.バリオス/Ⅱ.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250 | フォルツァ/TypeX/S(-03・MF06)・シルバーウイング400/600・PS250・マグザム・マジェスティ250/C/SV・グランドマジェスティ250/400・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB0555C | 1個 | アルミ合金削り出し ハンドル位置45mmアップ17mmバック | クロームメッキ | HB0555A | フォルツァ(~'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250/C/SV.Gマジェスティ |

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HBK565C-01 | 1セット | ノーマルステムカバー同時装着タイプ ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット付セットバックホルダー、ハンドルブレース組込 | クロームメッキ | マジェスティC.マジェスティ250 ('07~'13:4D9) | マジェスティ250/C/SV(-06・4HC/5CG/5GM/5JS)・マジェスティ250(07-09・4D9) |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6387 | 1個 | マジェスティ250/C 02-06 5SJ/00,01 5GM/マジェスティ250/SV -99 4HC/5CG | ('00-'06比)200mmロング、(-'99比)230mmロング アウター長さ1860/1850mm | ブラック | マジェスティ250(~'06)/C/SV_※4D9不可 |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6449 | 1個 | マジェスティ250/C 02-06 5SJ/00,01 5GM/マジェスティ250/SV -99 4HC/5CG | ('00-'06比)150mmロング、(-'99比)180mmロング アウター長さ1810/1800mm | ブラック | マジェスティ250(~'06)/C/SV_※4D9不可 |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6449M | 1個 | マジェスティ250/C 02-06 5SJ/00,01 5GM | ('00-'06比)150mmロング、(-'99比)180mmロング アウター長さ1810/1800mm | ステンレスメッシュ | マジェスティ250(~'06)/C/SV_※4D9不可 |

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HD1073 | 1セット(5本) | 300mmロング、登録型式 4HC4/5.5CG1/3.5GM1/8に適合 | ブラック | マジェスティ250/SV('98~'01)_※ABS車は不可 | マジェスティ250/C 00,01 5GMABS車は不可/マジェスティ250/SV 98,99 4HC4/5,5CG1/3ABS車は不可 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
010664EX | 1個 | グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250/C(00-06)・スカイウェイブ(43A/44A/45A/46A)SS不可 |

【特長】FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。。注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
080053-03 | 1個 | フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可 | シルバー |

【特長】FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。。注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
080053-06 | 1個 | フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可 | ブラック |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
028152-01 | 1個 | ブルー | フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
028152 | 1個 | メッキ | フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
028152-03 | 1個 | シルバー | フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
028152-06 | 1個 | ブラック | フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) |