ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式 カスタムパーツ(ボディ)
VN09J 国内モデル XVS950CUD-A FI チューブレスタイヤ ABS
ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | VN09J ~ | STD ABS リザーバータンク付きRサス、バックスキン調シート装備上級モデル。 2017/5月 型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。 空冷4stSOHCV型2気筒。 溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。 水平基調グラフィック(レッド)、ループ形状グラフィック(グレー)採用。 ラー変更 ・ダルレッドカクテルB ・ライトグレーメタリックB |
| 2018 ~ 2018 | VN09J ~ | STD ABS リザーバータンク付きRサス、切削加工キャストホイール装備上級モデル。 2018/4月 チューブレスタイヤ装着(BOLTはチューブタイヤ)。 カラー変更 ・ブルーイッシュグレーソリッド4(グレー) ・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(ブルー) |
| 2019 ~ 2019 | VN09J ~ | STD ABS 2019/5月 マットシルバー1をベースに、燃料タンクサイドに赤ストライプ採用。 カラー変更 ・マットシルバー1 |
| 2020 ~ 2020 | VN09J ~ | STD ABS マイナーチェンジ 2020/6月 ヘッドランプにポジションランプ追加。 カラー変更 ・ダークパープリッシュブルーメタリックU |
| 2021 ~ 2021 | VN09J ~ | STD ABS 2021/6月 カラー変更 ・グレーイッシュブルーメタリック4 ・ブラックメタリックX 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HB0373 | 1セット | ハンドル内径Φ21mm |
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 材質/仕上 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96089 | 1個 | スチール | スチール/マットブラック塗装 | マットブラック塗装仕上げ | BOLT/R(14-17) |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| HB6473 | 1本 | BOLT/R-SPEC(14-20 VN04J)((300mmロング)) | 300mmロング アウター長さ1210/1175mm | ブラック |
【特長】1台2役!タンデム用にもライダー用にもなるバックレスト!ライディング中の姿勢をサポートすることで運転時の疲労を軽減。バックパッドの位置は、上下2ポジション可変型(25mmピッチ)。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 97527 | 1個 | ≪ 適合車種 ≫ ■BOLT('14~'20) ■BOLT R-SPEC('14~'20) |
●スチール製黒塗装仕上げ。 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| HA6411 | 1個 | クロームメッキ | ボルトオン | メーカー社ラウンドシーシーバー |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5129 | 1セット | ボルトオン | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5130A | 1セット | アルミ削り出し | ポリッシュアルマイト |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HA6412B | 1個 | ブラック | ボルトオン | BOLT/R-SPEC(14-16 VN04J)、BOLT C-SPEC(15-16 VN04J) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6632 | 1個 | ハーネスホルダー、LEDライセンスランプ付 ボルトオン | ブラック |
【特長】純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 材質 | 塗装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90996 | 1個 | LEDライセンスランプとリフレクター | ●専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(75646)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く) ●純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 ●付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。 |
スチール | 黒塗装仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HN1206C | 1セット(4個) | サイドモールにボルトオン M8×L65ボルト付 メーカー社製シーシバープレートやバックレストと同時装着可能。 | クロームメッキ |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| HB6471 | 1本 | BOLT/R-SPEC(14-20 VN04J)((150mmロング)) | 150mmロング アウター長さ1060/1025mm | ブラック |
【特長】本製品は標準装備のヘルメットロックを移動させる為のブラケットです。サイドバッグ装着時に使えなくなってしまう標準装備のヘルメットロックをシート左下付近へリロケートいたします。※本製品にロック本体は付属しておりません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 303-1552 | 1個 |
【特長】アメリカンのクラシックカスタムに不可欠なデコレーションバンパーです。ドレスアップ効果に加え、立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 405-232 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5128 | 1セット | ボルトオン | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 11359 | 1セット | 専用ハーネスセット 型式:VN04J 14- BOLT/Rスペック ABS | BOLT/Rスペック(ABS共通) 14-20 |
【特長】U.S.A.ナショナルサイクル社製の汎用メーターバイザー。車体の印象を変えるだけでなく、多少の防風効果も備えます。中間クランプの方向とステー位置を調整することによって、フォーク中心幅225~275mmまで、付属のラバーシートを貼る枚数によってΦ31~43までのフォーク径に対応。●縦230mm×横250mm ●耐衝撃アクリル製
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | タイプ | 径(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92328 | 1個 | 耐衝撃アクリル | 中心幅:225~275 | ライトスモーク | フォーク径:31~43 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91003。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] BOLT [ボルト XVS950R]
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 91003 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-1881。販売備考:旧品番213-188
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-1881 | 1個 |
【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(mm) | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 97032 | 1個 | BOLT/R-SPEC(14~17) | 190×214 | ツヤ消し黒塗装 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6633C | 1個 | ハーネスホルダー、LEDレクタングルテールランプ付 ボルトオン | クリアレンズ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6633R | 1個 | ハーネスホルダー、LEDレクタングルテールランプ付 ボルトオン | レッドレンズ |
【特長】ミツバサンコーワ製BE51、JRM-11対応の本革製ETCケースです。ETC車載器の設置スペースのない車両にすっきり取り付けできます。メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。ワンポイントにレプリカのインデアンコンチョを使用し質感も良好です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 90608 | 1個 | 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) | ブラック | BOLT(’14~’15) |
【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 90609 | 1個 | 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) | ナチュラル | BOLT(’14~’15) |
【特長】純正のスタイリングは崩したくないが、少しだけポジションを改善して乗りやすくしたい方に最適!ハンドルの高さは変えずに50mm水平方向手前/20mm幅狭。ケーブル類の交換不要の簡単取付。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | サイズ | ハンドル径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91003 | 1個 | ●MADE IN JAPAN ●スチール(STKMHT鋼)製、電着黒塗装仕上げ。 ●スイッチボックス回り止め用穴加工済み。 |
スチール(STKMHT) | ●ハンドル外径:Φ25.4。 ●ハンドル幅:731mm。 |
外径:Φ25.4mm |
【特長】標準のステップポジションをステップの可倒方向へ35mmオフセットする部品です。ライダー側へ近づく設計である為、ステップが遠いと感じている場合には最適です。また、ハーレーダビッドソンと同種のステップが使用可能である為、充実したラインナップからステップの選択が可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-188 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 207-154 | 1個 |
【特長】アルミビレットトップブリッジと相性抜群なアルミ製ストレートライザーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04290 | 1個 |
【特長】ツーリングや街乗り時にちょっとしたものをハンドル回りに取り付けるライダーが増えています。しかしハンドル回りに色々と装備品があると折角の車両のスタイルが崩れる場合もあります。そこでエンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダーを開発しました。アイディア次第で様々な使いかたができます。スチール製、黒塗装仕上げ。クランプ部Φ22.2mm。
| 品番 | 内容量 | 材質 | クランプ径(Φmm) | 塗装 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90988 | 1個 | スチール | 22.2 | 黒塗装仕上げ | BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS) ('14~'15) |
【特長】ボルトを抜いてサイドプレートの前後入れ替え、パッドも同様に入れ替えるとライダー用のバックレストに様変わりします。街乗り時にもツーリング時にも乗車姿勢をサポートする事で疲労を軽減します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 塗装 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 90995 | 1個 | スチール | 黒塗装仕上げ | BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)(’14~’15) |
【特長】U.S.A.ナショナルサイクル社製の汎用メーターバイザー。車体の印象を変えるだけでなく、多少の防風効果も備えます。中間クランプの方向とステー位置を調整することによって、フォーク中心幅225~275mmまで、付属のラバーシートを貼る枚数によってΦ31~43までのフォーク径に対応。●縦230mm×横250mm ●耐衝撃アクリル製
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | タイプ | 径(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92329 | 1個 | 耐衝撃アクリル | 中心幅:225~275 | ダークスモーク | フォーク径:31~43 |
戻る ページ 1 次へ