ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式 カスタムパーツ(ボディ)
2JL トレールウェイ 角目 ■車両型式:2JL0/4CS1/2/3/5
ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1987 | 2JL 005251 ~ | 4サイクルエンジンと超ワイドタイヤが特徴。 角型ヘッドライト。 |
| 1991 ~ 1992 | 2JL 011101 ~ | カラー変更 ・ペパーミントグリーン フォークブーツも同色に。 |
| 1993 ~ 1995 | 2JL 013101 ~ | ツートンカラー採用。 |
| 1996 ~ 1997 | 2JL 015409 ~ 024913 | タンクロゴ変更、ツートンカラー変更。 サブネームをトレールウェイに変更。 |
| 1998 ~ 1998 | 2JL 040658 ~ 045066 | 角型ヘッドライト。 艶消しブラック塗装のリムを装備。 カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 207-141 | 1個 | TW200/225 黒ゲル |
| 品番 | 内容量 | 材質 |
|---|---|---|
| 203-337 | 1個 | アルミ |
| 品番 | 内容量 | 種別 | 色 |
|---|---|---|---|
| 207-384 | 1個 | TW225/200 | ブラック |
【特長】スイングアームをロングにする事で迫力のドレスアップ!!延長ブレーキロッド付属。ノーマル/メーカー製チェーンケース併用不可。チェーンは別途購入が必要です。チェーンの表記リンク数はノーマルスプロケット/ノーマルリアショック使用の場合です。150mmロングは428-140リンク、200mmロングは428-150リンクが必要。リアショック下部の固定位置が2箇所有るので車高を2ポジションから選べます。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 |
|---|---|---|---|
| 207-075 | 1個 | 200 | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 213-168 | 1セット(2個) | YAMAHA(TW200/225)フロント68×28mm、HONDA(モンキー)フロント68×28mm |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 210-031 | 1個 | TW200/225 アップタイプ | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 210-032 | 1個 | TW200/225 アップタイプ | メッキ |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 210-036 | 1個 | TW200/225 ロータイプ | メッキ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 010666-07 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 010665-03 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 010666-03 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 010665-04 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 010665-06 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 010666-04 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 010665-07 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 37080 | 1個 | TW225E(02-07)・TW200/E(87-01) |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | セット内容 | 本体寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213-155 | 1セット | YAMAHA、SUZUKI | リア | 左右1組 | 68×28 |
【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | セット内容 | 本体寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213-166 | 1セット | YAMAHA、HONDA | フロント | 左右1組 | 68×28 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 208-034 | 1個 | TW200 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB308A15 | 1本 | TW200(-99(2JL) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 150mm ロング | スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM308A30 | 1本 | TW200(-99(2JL) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 300mm ロング | スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 |
【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| K30008 | 1本 | TW200/E(-99:2JL)/ドラムブレーキ車 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6010B | 1個 | チャコールブラック | TW225・TW200/E | TW225E.TW200/E | フェンダーレスKitの同時装着が必要、ノーマルサイドカバー取付不可 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA7428A | 1個 | ポリッシュアルマイト | ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm | マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 | レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA7428C | 1個 | クロームメッキ | ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm | マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 | レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6420B | 1個 | ブラック | TW225E.TW200/E | 同メーカーラウンドシーシーバーが適合(H350除く)、リアフェンダーとサブフレームを取外す為、ウインカーとテールランプの交換が必要 | TW225・TW200/E |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HM3554-01 | 1個 | ミニメーター取付用 LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付 | クロームメッキ | TW200/E(~'99 ドラムブレーキ車) | TW200/E(-99・ドラム車) |
【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF5173A | 1個 | アルミ削り出し | ポリッシュアルマイト | マグナ50.JAZZ.モンキー/バハ_ゴリラ.TW225E.TW200/E | マグナ50・JAZZ・モンキー・モンキーバハ・ゴリラ・TW225E・TW200/E |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 106-516-0678-00 | 1個 | TW200/-E(全車種)/TW225(5VC1-7) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 023011-60 | 1セット(2個) | TW200(-99) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 023171 | 1個 | TW200/TW225E(-07) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 023106WG | 1個 | TW200/TW225E(-07) | 白ゲル |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 023106BG | 1個 | TW200/TW225E(-07) | 黒ゲル |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 023076-06 | 1個 | TW200/TW225E(-07) |
【特長】FTR250のノーマルハンドルを参考に、今や一つの定番となったダートトラック系チューン向けのスーパートラッカーバー。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 023060-03 | 1個 | メッキ | エストレヤ 2007-2013年式:ロングタイプに交換要 |
【特長】FTR250のノーマルハンドルを参考に、今や一つの定番となったダートトラック系チューン向けのスーパートラッカーバー。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 023160-06 | 1個 | 黒 | エストレヤ 2007-2013年式:ロングタイプに交換要 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB308A10 | 1本 | TW200(-99(2JL) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| HB0688GM | 1個 | 色落ち防止のUVコート仕上 | スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドル | ガンメタ&シルバー |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB0692GM | 1個 | 色落ち防止のUVコート仕上 | ガンメタ&シルバー |