ヤマハ SR500 [500cc] 1988-92年式 カスタムパーツ(ボディ)
1JN (SR500)ドラム2型 ■3GW1/3
ヤマハ SR500 [500cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1988 ~ 1991 | 1JN 222101 ~ 224000 | 1988/8月 負圧式BSTキャブレター(VM強制開閉→CV負圧タイプへ)、大容量エアクリーナーボックス、小ピッチチェーン採用、カムプロフィール変更(中速よりの形状へ)、マフラー出口小径化など内面的改良。 カラー設定 ・ブルーイッシュダークシルバー |
1992 ~ 1992 | 1JN 224101 ~ 226000 | 1991/10月 タンク塗装がヤマハ独特のミラクリエイト塗装。 レバー、レバーホルダー、ハンドルクラウンアルミバフ仕上げ、ツートンシート(材質変更)新採用。 カラー設定 ・ブルーイッシュブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

ハリケーン
ロッドホルダーTYPEⅢ フレーム用
1個
カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
HU1003S | 1個 | ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、フレーム径Φ19、Φ22に適合 | ステンレスポリッシュ | GB250・XR230/250/BAJA・CRM250・SR400/500・TW200/225・セロー225・ブロンコ・ボルティ・ジェベル125/200・DF200E・KLX250・KDX200/220/250 その他、マウンテンバイク等フレームが丸で、太さがΦ19mmとΦ22mm両サイズの車種に適合 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
904104 | 1セット(2個) | SR400/SR500(-08)FI車不可 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
010106WG | 1個 | SR400/SR500(-12) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
909112 | 1個 | SR400/SR500(-07) |
販売価格(税別)

DAYTONA(デイトナ)
'70Sサーフラインシート プレーン
1個
カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
【特長】エグリ形状がはっきりわかるプレーンタイプ。様々なカスタムに合うオールマイティモデル。70年代を彷彿とさせるアンコ抜きのスタイルをウレタン成形にて再現。純正のシートカウルを使用することにより、タンク、サイドカバー、シートカウルのバランスの良さを残します。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
66148 | 1個 | SR400/500(80-08)78-79不可。10-以降に取付ける場合はカスタムシート取付キット(75652)との同時装着が必要です。 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
24434 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
71543 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |
販売価格(税別)

DAYTONA(デイトナ)
コンパクトテンプメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
47101 | 1個 | 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |