ヤマハ SR500 [500cc] 1985-87年式 カスタムパーツ(ボディ)
1JN (SR500C)ドラム1型 ■1JN
ヤマハ SR500 [500cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1985 ~ 1987 | 1JN 216101 ~ | 1985/4月 マイナーチェンジ フロントブレーキドラム化。タイヤ18インチ化、ガソリンタンク2リットル容量増加、メーター文字盤白へ変更、フォークブーツ採用、ステップの位置後退、ハンドル低位置化(キック時にステップの折り畳みが必要になった)など。 このマイナーチェンジでキャスト装着のSPモデルは終了。 カラー設定 ・インディゴブルー(1色設定) |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
010066-07 | 1個 | SR400/SR500(86-93)・TW200/TW225E(-07) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
010490 | 1個 | SR400/SR500(-08)FI車使用不可 |

【特長】エグリ形状がはっきりわかるプレーンタイプ。様々なカスタムに合うオールマイティモデル。70年代を彷彿とさせるアンコ抜きのスタイルをウレタン成形にて再現。純正のシートカウルを使用することにより、タンク、サイドカバー、シートカウルのバランスの良さを残します。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
66148 | 1個 | SR400/500(80-08)78-79不可。10-以降に取付ける場合はカスタムシート取付キット(75652)との同時装着が必要です。 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
29093 | 1個 | SR400/500(80-08)78-79不可 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
24434 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
74678 | 1個 | SR400(85-10)/500(85-08)78-84モデルは装着不可。(19インチ車) |

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
25787 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA6507 | 1セット | キャッツアイミニテールランプ | ポリッシュアルマイト | SR400(FI)_SR400/500('85~'08) | SR400/500(85-08) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
010076 | 1個 | SR400/SR500(-08) |

【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。。タンデム時の快適性を重視したシート全長と、充分なウレタンストローク量を確保したツーリングタイプ。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
41893 | 1個 | SR400/500(80-08)78-79不可 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
45147 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |

品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA7438A | 1個 | ポリッシュアルマイト | スロットルケーブル巻取フック付 グリップ最大径Φ36mm、グリップ長131mm 内径穴深さ120mm | SR400(FI車).SR400/500 | SR400/500 |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA6506A-01 | 1個 | ショートタイプ | ポリッシュアルマイト | SR400(FI)_SR400/500('85~'08) | SR400/500(85-08) |

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
210-511B | 1個 | SR400/500 |

【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
---|---|---|---|
22010 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
ホワイト |

【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
---|---|---|---|
22011 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
ブラック |

【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。

品番 | 内容量 | 仕様 |
---|---|---|
22024 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
68304 | 1個 | バリオス2 2000-2007年式:-06年に適合 |

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
68306 | 1個 | XJR400R 2001-2008年式:-07年に適合 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
71540 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
71544 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
71541 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
71543 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
71542 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
71545 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
010106WG | 1個 | SR400/SR500(-12) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
909112 | 1個 | SR400/SR500(-07) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
010100 | 1個 | SR400/SR500(-08)FI車不可 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
010141 | 1個 | SR400/SR500(-10) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
010045 | 1セット | SR400/SR500(-02)FI車不可 |

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JM306A10 | 1本 | SR500(-87(2H6/1JR) SR400(-87(2H6/1JR) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665/VMキャブレター車 |

【特長】ハーネス類の加工が必要なユニバーサルスイッチ。ON/OFF+ホーン機能付。ON/OFFスイッチは3極タイプのため、ヘッドライトのHI/LOWの切替としても使用可能。Φ22.2ハンドル用。

品番 | 内容量 | 仕様 |
---|---|---|
32254 | 1個 | ON/OFF機能付 |

【特長】ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。

品番 | 内容量 | 種別 |
---|---|---|
29332 | 1個 | SR500/400('85~'00)専用ハーネス付き('01~モデルはカプラー形状が違うため不可) |

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
202-015MR | 1個 | 180 | メッキ | ヤマハ | TT-R125LW 5HP4/9/D('00-'01)、YZ125 24X/43M('83-'84)、AG200 1FE('85) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
48142 | 1個 | SR400(-10)/500(-08) |

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
---|---|---|---|
JB307D10 | 1本 | SR400(01-(RH01J/RH03J)/-87(2H6/1JR)) SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)) | ブラックアウター |

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JB306A15 | 1本 | SR500(-87(2H6/1JR) SR400(-87(2H6/1JR) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 150mm ロング | スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665/VMキャブレター車 |

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JB339A10 | 1本 | SR500(-87) SR400(-87) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.915 *バーネット車専用 |

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JB339A20 | 1本 | SR500(-87) SR400(-87) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 200mm ロング | スロットル:A.915 *バーネット車専用 |

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JB339A30 | 1本 | SR500(-87) SR400(-87) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 300mm ロング | スロットル:A.915 *バーネット車専用 |