ヤマハ ギアC [50cc] カスタムパーツ(ボディ)
ヤマハ ギアC [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥839
税込¥923
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-63011 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 | 2T4-83922-02 | ギア 1994-1999年式:4KN1/3/5/A/E/K/Tに適合 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-64011 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 | 2T4-83912-02 | ギア 1994-1999年式:4KN1/4/7/9/D/J/Pに適合 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-63010 | 1個 | ギア 1994-1999年式:4KN1/3/5/A/E/K/Tに適合 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-64010 | 1個 | ギア 1994-1999年式:4KN1/4/7/9/D/J/Pに適合 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | 純正品番 | 代表車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSY-4KN-01 | 1本 | ヤマハ | 4KN-23340-01 | ギア BA50/4KN | 110 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ