ヤマハ YZF-R3 [320cc] カスタムパーツ(ボディ)
ヤマハ YZF-R3 [320cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
500153-05 | 1個 | BLUE BERRY | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |

品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
500153-26 | 1個 | MAT BK | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 | 全長(mm) | 材質/仕上 | 色 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
67813 | 1セット(2個) | 19(装着時) | アルミ/アルマイト | ゴールド | ラウンド:シンプルでベーシック |

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。

品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ |
---|---|---|---|
94497 | 1個 | バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 | パイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
---|---|---|---|
HB0760B | 1セット | ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション7mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK | ブラックアルマイト |

【特長】バーハンドルキットの特徴。・スクリーンやタンクに接触しないように専用設定しており、交換に必要なケーブル・ホース類も組み込んであります。ハンドルバーはスイッチ加工済み。ブラケットによりトップブリッジの交換は不要。なるべく簡単に不安なく取付け出来ます。・クイックかつ安心できるハンドルのフルロック感とクラッチレバーの軽い操作感。ライディングポジションは周囲を見渡しやすく楽な弱前傾となり、ビギナーや小柄なライダーでもUターン等での安心感が高まり、日常での使い勝手や安全性が向上します。また、長時間のライディングでも疲れにくいので活動範囲も広がります。・モバイルホルダーやETCホルダー等をハンドルバーに取付けできます。

品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
---|---|---|---|
HBK685AS | 1セット | シルバー | ハンドルのスイッチ穴加工済み ロングクラッチケーブル、ステンレス製延長ブレーキホース組込、ポジション40mmUP・50mmBACK |

【特長】バーハンドルキットの特徴。・スクリーンやタンクに接触しないように専用設定しており、交換に必要なケーブル・ホース類も組み込んであります。ハンドルバーはスイッチ加工済み。ブラケットによりトップブリッジの交換は不要。なるべく簡単に不安なく取付け出来ます。・クイックかつ安心できるハンドルのフルロック感とクラッチレバーの軽い操作感。ライディングポジションは周囲を見渡しやすく楽な弱前傾となり、ビギナーや小柄なライダーでもUターン等での安心感が高まり、日常での使い勝手や安全性が向上します。また、長時間のライディングでも疲れにくいので活動範囲も広がります。・モバイルホルダーやETCホルダー等をハンドルバーに取付けできます。

品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
---|---|---|---|
HBK685BS | 1セット | ブラック | ハンドルのスイッチ穴加工済み ロングクラッチケーブル、ステンレス製延長ブレーキホース組込、ポジション40mmUP・50mmBACK |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
---|---|---|---|
HA6640 | 1個 | LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用 | ブラック |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37030 | 1セット | レッド | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37604 | 1セット | ブルー | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37605 | 1セット | ゴールド | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37680 | 1セット | ゴールド | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37681 | 1セット | アッシュシルバー | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 寸法(Φ) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
92734 | 1個 | ゴールド | NISSIN | 42 | CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用 |

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 寸法(Φ) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
92735 | 1個 | ライムグリーン | NISSIN | 42 | CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用 |

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 寸法(Φ) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
92736 | 1個 | アッシュシルバー | NISSIN | 42 | CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用 |

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | タイプ | パイプ径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
92746 | 1個 | ● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応 | ブラック | ショート | (クランプバー部)22.2 |

【特長】さりげなくフューエルキャップをドレスアップするパッド。やわらかくて貼りやすいポッティング樹脂を使用。シート貼り付け式です。

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
98640 | 1個 | YZF-R25(15)〈RG10J〉 |

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1655402 | 1個 | YZF-R125 08-15(ABS可) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
12030301 | 1個 | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 | ガンメタ |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
12031201 | 1個 | レッド | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 |

【特長】1989年の創立以来、数多くのサーキットで活躍しているスクリーンメーカー。エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます「ブローモールド」という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
2455402 | 1個 | YZF-R125 08-15(ABS可) |

品番 | 内容量 |
---|---|
15529 | 1個 |

品番 | 内容量 | 仕様 |
---|---|---|
692-0770010 | 1個 | YZF-R25(1WD) |

品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
500153-12 | 1個 | C.GOLD | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |

【特長】スマホやナビやUSBもしっかり装着!発送次第で使い方無限大!?。ナビやスマホやUSB等の取り付けに困る車種に大変便利なもウントステー!!。純正ハンドルに対応させた車種専用設計なのでデバイス等をバランスの取れた見やすい位置へ取付可能。ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。

品番 | 内容量 |
---|---|
204-065 | 1個 |

品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
500153-02 | 1個 | RED | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |

【特長】転倒時に破損しやすいマスターシリンダーを守ります。カラフルなアルマイト処理を施しました。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

品番 | 内容量 |
---|---|
500-0770900 | 1個 |

【特長】転倒時に破損しやすいマスターシリンダーを守ります。カラフルなアルマイト処理を施しました。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

品番 | 内容量 |
---|---|
500-0770910 | 1個 |

【特長】転倒時に破損しやすいマスターシリンダーを守ります。カラフルなアルマイト処理を施しました。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

品番 | 内容量 |
---|---|
500-0770920 | 1個 |

【特長】転倒時に破損しやすいマスターシリンダーを守ります。カラフルなアルマイト処理を施しました。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

品番 | 内容量 |
---|---|
500-0770930 | 1個 |

【特長】転倒時に破損しやすいマスターシリンダーを守ります。カラフルなアルマイト処理を施しました。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

品番 | 内容量 |
---|---|
500-0770940 | 1個 |

【特長】国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
92802 | 1個 | ●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。 | ●クランプピッチ30~32mmに対応。 | クロームメッキ | ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm) |

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 寸法(Φ) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
92732 | 1個 | レッド | NISSIN | 42 | CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用 |

品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
500153 | 1個 | メッキ | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |

【特長】独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
HS4120G | 1セット | タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 | ゴールド | YZF-R25用 専用 |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37606 | 1セット | アッシュシルバー | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37032 | 1セット | レッド | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37676 | 1セット | ブルー | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37677 | 1セット | ゴールド | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |