ヤマハ YZF-R3 [320cc] カスタムパーツ(ボディ)
ヤマハ YZF-R3 [320cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37678 | 1セット | アッシュシルバー | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37031 | 1セット | レッド | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 車輌型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
37679 | 1セット | ブルー | ヤマハ(M6)用 | メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) | YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など |

【特長】根元から先端にかけ真円から六角形へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

品番 | 内容量 | 色 | セット内容 |
---|---|---|---|
99916 | 1セット | シャンパンゴールド | 左右セット |

品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
500153-03 | 1個 | SILVER | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |

品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
500153-29 | 1個 | MAT GRAY | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |

品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
500153-04 | 1個 | GOLD | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 |
---|---|
71963 | 1個 |

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 |
---|---|
71958 | 1個 |

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 |
---|---|
71961 | 1個 |

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|
72043 | 1個 | ゴールド | 90 |

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 |
---|---|
71960 | 1個 |

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 |
---|---|
72023 | 1個 |

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 |
---|---|
72022 | 1個 |

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
60620 | 1個 | MT01(05-06)・XJR1300(98-08・5EA/5UX)・XJR1200/R(94-97・4KG)・BT1100(02-07)・FZS1000フェーザー(01-05・5LV)・YZF-R1(98-99)・YZF-R6(99-08)・FZ6/FAZER(04-08)・XJR400/R(93-08・4HM)・XJ400Sディバージョン(91・4BP)・FZ400(97-98・4YR)・TZM50R(94-99・4KJ)・TZR50R(93-99・4EU) |

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

品番 | 内容量 | 全長(mm) | パイプ径(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
77434 | 1個 | 155 | 22.2 | MT-03 2016-2017年式:右側のみ装着可 |

品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
500153-11 | 1個 | TITAN | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 |
---|---|
71962 | 1個 |

品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
500153-28 | 1個 | ライムGREEN | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |

【特長】タンデムステップ部にヘルメットロックを装着し、日常の使い勝手を向上させます。○キー2ヶ付属。○プレート:スチール製/ブラック。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

品番 | 内容量 |
---|---|
564-0770110 | 1個 |

【特長】無骨なマスタシリンダーカップを覆い隠すドレスアップパーツ。カラフルなアルマイト処理を施しました。○アルミ製。○アルマイト仕上げ。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

品番 | 内容量 |
---|---|
508-0770802 | 1個 |

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 | 全長(mm) | 材質/仕上 | 色 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
67816 | 1セット(2個) | 5.5(装着時) | アルミ/アルマイト | ブラック | ディッシュ:オフ車にフィットする薄型大径 |

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

品番 | 内容量 | 全長(mm) | 材質/仕上 | 色 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
67818 | 1セット(2個) | 5.5(装着時) | アルミ/アルマイト | シルバー | ディッシュ:オフ車にフィットする薄型大径 |

【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。

品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 消費電力(W) | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
304-8214 | 1セット | 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 | 120 | 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) | 32 |

品番 | 内容量 | 色 | メーカー | 主な適合車種 | 左右区別 |
---|---|---|---|---|---|
202-082SR | 1個 | シルバー | ヤマハ | ヤマハ 1WD-H3922-00 YZF‐R25/ABS・YZF-R3/ABS・MT‐25/ABS・MT‐03/ABS | 右 |

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに長さ100mmのショートタイプを追加。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化。

品番 | 内容量 | 色 | 高さ(mm) | タイプ | パイプ径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
92749 | 1個 | クローム | 34.3 | ショート | (クランプバー部)22.2 |

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

品番 | 内容量 | 色 | 高さ(mm) | タイプ | パイプ長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
92750 | 1個 | ブラック | 34.3 | ショート | 100 |

【特長】好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。

品番 | 内容量 | 付属品 | 全長(mm) | 色 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
93380 | 1個 | M6ボルト、M6ワッシャー、カラー | 100 | ブラック | 5V2.1A |

【特長】セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着!パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。

品番 | 内容量 | 全長(mm) | 色 | 高さ(mm) | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
93382 | 1個 | 100 | ブラック | 34.3 | 5V2.1A |

【特長】セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。

品番 | 内容量 | 全長(mm) | 色 | 高さ(mm) | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
93387 | 1個 | 155 | ブラック | 64.3 | 5V2.1A |

【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。レーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1383406 | 1個 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

【特長】『ハイスロットルキットEVO2 車種別キット』『ハイスロットルキットEVO 車種別キット』に付属される車種専用設計のスロットルワイヤー。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | タイプ | 材質(金具) |
---|---|---|---|---|---|
1060396 | 1個 | ワイヤー:スエージング加工 | アウター:ブラック | 引き側 | ステンレス |

【特長】『ハイスロットルキットEVO2 車種別キット』『ハイスロットルキットEVO 車種別キット』に付属される車種専用設計のスロットルワイヤー。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | タイプ | 材質(金具) |
---|---|---|---|---|---|
1060397 | 1個 | ワイヤー:スエージング加工 | アウター:ブラック | 戻し側 | ステンレス |

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065325 | 1セット | SIL | 44/46 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065326 | 1セット | BLK | 44/46 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065327 | 1セット | SIL | 50/52 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065328 | 1セット | BLK | 50/52 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065329 | 1セット | SIL | 52/54 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 角度(°) |
---|---|---|---|---|---|
50930002 | 1セット | アルミ6061材 | [ハンドルエンド]655~700(純正635) | [スペーサー有]純正-4(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-14(ハンドルエンド位置) | [垂れ角]5(純正0) |

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 角度(°) |
---|---|---|---|---|---|
50930003 | 1セット | アルミ6061材 | [ハンドルエンド]655(純正645) | [スペーサー有]純正-14.5(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-9.5(ハンドルエンド位置) | [垂れ角]5(純正0) |