ヤマハ XSR900 [900cc] カスタムパーツ(ボディ)
ヤマハ XSR900 [900cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
96575 | 1セット | 付属リング:レッド/ブルー |
【特長】スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、専用設計のスポーティーなショートバイザーです。機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。高速走行時はもちろん、ワインディングやストリートでもその実力を体感することができます。

品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
CZ-04 | 1個 | ポリカーボネイト樹脂(ハードコート付) | ブラウンスモーク | 305×280×3.0 | YAMAHA XSR900(EBL-RN46J/N703E) |

【特長】実際の転倒時のダメージを考えたエンジンガードが登場。軽度の転倒からエンジンを中心にガード出来る様に考え、下向きに設定。

品番 | 内容量 |
---|---|
405-233 | 1個 |

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。

品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|
68305 | 1個 | 94 |

【特長】XSR900専用のバイザーステー。Aerovisor、Blast Barrier、Blast Barrier Xのスクリーン単体を組み合わせることで自分好みのスクリーンが取り付けできます。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
29704 | 1セット | 適合スクリーン:エアロバイザー(品番:67572/67573)、ブラストバリアー(品番:68305/68303)、ブラストバリアーX(品番:71539/71538)、ブラストバリアー/ブラストバリアーXは角度を3段階調整可能 | XSR900(22) [8BL- RN80J] | XSR900(22)専用 エアロバイザー ブラストバリアー/X 対応 | XSR900(22) |

【特長】大きく張り出さず目立ちにくいエンジンガード。マットブラックのパイプをコンパクトにレイアウトすることで、車両のイメージを損なわない。Φ25.4パイプで車体へのダメージを軽減。軽度な転倒時にクランクケース回りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。リダクションスライダーがエンジンガードの傷も抑止。車体フレームに合わせたマットブラック塗装。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
25140 | 1セット | XSR900(22) [8BL- RN80J] MT-09(21) [8BL-RN69J] |
マットブラック | XSR900(22) MT-09(21)専用 | XSR900(22)、MT-09(21) |

【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。補修用としてパッド単体(品番:79954)でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。

品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
29708 | 1セット | XSR900(22) [8BL- RN80J] | XSR900(22)専用 | XSR900(22) |

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。

品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ |
---|---|---|---|
94497 | 1個 | バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 | パイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm |

【特長】転倒時のエンジンへのダメージをしっかり軽減。パイプラインは左右の形状を合わせた、車体と一体感のあるスタイリッシュなデザイン。

品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
---|---|---|---|
HA7571B | 1個 | ブラック | ボルトオン スチール製Φ25.4mmパイプ使用 |

【特長】パイプ径を各部に合わせて段付加工した専用品。ボルトオンでコンパクトな前加重増のポジションに。

品番 | 内容量 | 材質 | 寸法(mm) | 色 |
---|---|---|---|---|
HB0294C-10 | 1本 | スチール | 幅730、高さ40、部外径Φ28.6、グリップ部外径Φ22.2、内径Φ18 | クロームメッキ |

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
---|---|---|---|---|
17259 | 1セット | XJR1300/1200(94~15) MT-10(17~20) MT-10SP(17) NIKEN(18~20) NI KEN GT(19~20) MT-09(14~20) MT-09SP(18) XSR900(16~20) MT- 07(14~20) XSR700(18~20) TMAX530(13~16) TMAX530DX(17~19) TMAX530SX(17~19) GRAND MAJESTY400(05~11) MAJESTY-S(14~20) |
レッド | ヤマハ M16タイプ |

【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属

品番 | 内容量 | グリップ長さ(mm) | 適合車種 |
---|---|---|---|
61958 | 1個 | 【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) | YZF-R25(18-25) / YZF-R3(18-25) / MT-03(18-24) / MT-25(18-24) / YZF-R15(23) / YZF-R125(23) / MT-09(20) / XSR900(20) / MT-09TRACER(15-17) / TRACER900(18-20) / MT-10(20) / TMAX500 / スカイウェイブ250 / マジェスティ [4D9] / スカイウェイブ400 / グランドマジェスティ / マグザム / スカイウェイブ650 |

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF376G。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。型番:EBTF376。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:

品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | 適合 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
EBTF376G | 1個 | ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 | 7mm UP/7mm BACK | XSR900 22 | アルミ |

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF376K。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。型番:EBTF376。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:

品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | 適合 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
EBTF376K | 1個 | ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 | 7mm UP/7mm BACK | XSR900 22 | アルミ |

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF376S。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。型番:EBTF376。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:

品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | 適合 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
EBTF376S | 1個 | ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 | 7mm UP/7mm BACK | XSR900 22 | アルミ |

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:35232。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22

品番 | 内容量 |
---|---|
35232 | 1個 |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032089-01 | 1セット | BLUE |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032089-02 | 1セット | RED |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032089-06 | 1セット | BLACK |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032089-11 | 1セット | TITAN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032089-12 | 1セット | C.GOLD |

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:93816。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 21

品番 | 内容量 |
---|---|
93816 | 1個 |

【特長】アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車M16用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
49250 | 1セット | 【メーカー確認車両】 XJR1300/1200(94-15)、DS1100(03)、MT-10/SP(17-22)、FZ1 FAZER(08-14)、NIKEN(18-21)、NIKEN GT(19-21)、MT-09/SP(14-20)、XSR900(16-21)、MT-07(14- 21)、XSR700(18-21)、TMAX530(13-16)、TMAX530DX(17-19)、TMAX530SX(17-19)、グランドマジェスティ400(05-11)、SRV250(92-93)、マジェスティS(14-20) |
ゴールド | 片側:180 |

【特長】アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車M16用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
49252 | 1セット | 【メーカー確認車両】 XJR1300/1200(94-15)、DS1100(03)、MT-10/SP(17-22)、FZ1 FAZER(08-14)、NIKEN(18-21)、NIKEN GT(19-21)、MT-09/SP(14-20)、XSR900(16-21)、MT-07(14- 21)、XSR700(18-21)、TMAX530(13-16)、TMAX530DX(17-19)、TMAX530SX(17-19)、グランドマジェスティ400(05-11)、SRV250(92-93)、マジェスティS(14-20) |
ガンメタ | 片側:180 |

【特長】アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車M16用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
49254 | 1セット | 【メーカー確認車両】 XJR1300/1200(94-15)、DS1100(03)、MT-10/SP(17-22)、FZ1 FAZER(08-14)、NIKEN(18-21)、NIKEN GT(19-21)、MT-09/SP(14-20)、XSR900(16-21)、MT-07(14- 21)、XSR700(18-21)、TMAX530(13-16)、TMAX530DX(17-19)、TMAX530SX(17-19)、グランドマジェスティ400(05-11)、SRV250(92-93)、マジェスティS(14-20) |
ブルー | 片側:180 |

【特長】アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車M16用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
49240 | 1セット | 【メーカー確認車両】 XJR1300/1200(94-15)、DS1100(03)、MT-10/SP(17-22)、FZ1 FAZER(08-14)、NIKEN(18-21)、NIKEN GT(19-21)、MT-09/SP(14-20)、XSR900(16-21)、MT-07(14- 21)、XSR700(18-21)、TMAX530(13-16)、TMAX530DX(17-19)、TMAX530SX(17-19)、グランドマジェスティ400(05-11)、SRV250(92-93)、マジェスティS(14-20) |
ブラック | 片側:177 |

【特長】アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車M16用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
49242 | 1セット | 【メーカー確認車両】 XJR1300/1200(94-15)、DS1100(03)、MT-10/SP(17-22)、FZ1 FAZER(08-14)、NIKEN(18-21)、NIKEN GT(19-21)、MT-09/SP(14-20)、XSR900(16-21)、MT-07(14- 21)、XSR700(18-21)、TMAX530(13-16)、TMAX530DX(17-19)、TMAX530SX(17-19)、グランドマジェスティ400(05-11)、SRV250(92-93)、マジェスティS(14-20) |
ゴールド | 片側:177 |

【特長】アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車M16用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
49244 | 1セット | 【メーカー確認車両】 XJR1300/1200(94-15)、DS1100(03)、MT-10/SP(17-22)、FZ1 FAZER(08-14)、NIKEN(18-21)、NIKEN GT(19-21)、MT-09/SP(14-20)、XSR900(16-21)、MT-07(14- 21)、XSR700(18-21)、TMAX530(13-16)、TMAX530DX(17-19)、TMAX530SX(17-19)、グランドマジェスティ400(05-11)、SRV250(92-93)、マジェスティS(14-20) |
ガンメタ | 片側:177 |

【特長】アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車M16用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
49246 | 1セット | 【メーカー確認車両】 XJR1300/1200(94-15)、DS1100(03)、MT-10/SP(17-22)、FZ1 FAZER(08-14)、NIKEN(18-21)、NIKEN GT(19-21)、MT-09/SP(14-20)、XSR900(16-21)、MT-07(14- 21)、XSR700(18-21)、TMAX530(13-16)、TMAX530DX(17-19)、TMAX530SX(17-19)、グランドマジェスティ400(05-11)、SRV250(92-93)、マジェスティS(14-20) |
ブルー | 片側:177 |

【特長】アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車M16用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
49248 | 1セット | 【メーカー確認車両】 XJR1300/1200(94-15)、DS1100(03)、MT-10/SP(17-22)、FZ1 FAZER(08-14)、NIKEN(18-21)、NIKEN GT(19-21)、MT-09/SP(14-20)、XSR900(16-21)、MT-07(14- 21)、XSR700(18-21)、TMAX530(13-16)、TMAX530DX(17-19)、TMAX530SX(17-19)、グランドマジェスティ400(05-11)、SRV250(92-93)、マジェスティS(14-20) |
ブラック | 片側:180 |

【特長】純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。【用途】今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド

品番 | 内容量 | セット内容 | 質量(g) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
61557 | 1セット | 左右セット | 【片側】455 | XJR1300/1200(94-15)、DS1100(03)、MT-10/SP(17-22)、FZ1 FAZER(08-14)、NIKEN(18-21)、NIKEN GT(19-21)、 MT-09/SP(14-20)、XSR900(16-21)、MT-07(14- 21)、XSR700(18-21)、TMAX530(13-16)、TMAX530DX(17-19)、TMAX530SX(17-19)、 グランドマジェスティ400(05-11)、SRV250(92-93)、マジェスティS(14-20) |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032089-03 | 1セット | SILVER |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032089-04 | 1セット | GOLD |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032089-05 | 1セット | B.BERRY |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032089-32 | 1セット | PINK |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032089-26 | 1セット | MAT BLACK |

品番 | 内容量 |
---|---|
92733 | 1個 |

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA369D。MT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22-24。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22。タイプ:三角プレートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:リンクプレート交換。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.7。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS369B。関連商品:品番:PHS369B,PHA369D-SET。ダウン量:-20mm

品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | オプション | その他 |
---|---|---|---|---|---|
PHA369D | 1個 | シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 | リンクプレート交換 | 品番:PHS369B | 【ダウン量】-20mm |

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA369D-SET。MT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA369D)とショートサイドスタンド(PHS369B)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22。タイプ:プレートタイプ。色[カラー]:ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック。材質[素材]:ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール。仕様:リンクプレート交換。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。キット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.95。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。リペア:品番:PHA369D,PHS369B。関連商品:品番:PHA369D,PHS369B。ダウン量:-20mm

品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | その他 | セット内容 |
---|---|---|---|---|---|
PHA369D-SET | 1個 | シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 | リンクプレート交換 | 【ダウン量】-20mm | ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 |

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS369B。MT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。車高がノーマル以上での使用不可。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22。タイプ:ショートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:PHA369D専用のショート設定。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.25。備考:EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA369D。関連商品:品番:PHA369D,PHA369D-SET

品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | オプション | セット内容 |
---|---|---|---|---|---|
PHS369B | 1個 | 傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。 | PHA369D専用のショート設定 | 品番:PHA369D | ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 |