ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] ラジエター・クーリング関連 ACTIVE(アクティブ)製
ヤマハ V-MAX1200 [1200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|
| 5053011B | 1セット | V-MAX1200 85-08 | 
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|
| 5053011-2 | 1セット | V-MAX1200 85-08 | 
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|
| 5053011-3 | 1セット | V-MAX1200 85-08 | 
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|---|
| 5050006 | 1セット | SIL | V-MAX1200 85-08 | 
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|
| 5053011-4 | 1セット | V-MAX1200 85-08 | 
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|
| 5053011-5 | 1セット | V-MAX1200 85-08 | 
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|---|
| 5050006B | 1セット | BLK | V-MAX1200 85-08 | 
【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|
| 5053011 | 1セット | V-MAX1200 85-08 | 
戻る ページ 1 次へ