ヤマハ MT-03 [320cc] 2016-17年式 ステップ・フットレスト関連 ハリケーン製

RH07J (MT320/MTN320)国内モデル FI ■STD

ヤマハ MT-03 [320cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH07J 原動機型式 H402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH07J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 815 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 RH07J ~ 2015/10月 MT320
MTシリーズ共通のスタイリングとYZF-R3(ABS仕様)をプラットフォームに320ccエンジン搭載。但しABSは無し。
カラー設定
・マットシルバー1(マットシルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・レッドメタリック7(レッド)
2017 ~ 2017 RH07J ~ 2016/10月 MTN320
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・シルバー8
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5103A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト XJR400/S/R/RⅡ(~'00).XJ600S/N_SRX250.TZM50R.TZR50/50R [YAMAHA] XJR400/S/R/R2(-00) XJ600S/N XJ400S SRX250 TZM50R TZR50/R

2. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5103B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト XJR400/S/R/RⅡ(~'00).XJ600S/N_SRX250.TZM50R.TZR50/50R [YAMAHA] XJR400/S/R/R2(-00) XJ600S/N XJ400S SRX250 TZM50R TZR50/R

3. ステップオフセットプレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ステップオフセットプレート 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】ノーマルステップホルダーとフレームの間に取付る事で3ポジションのステップ移動が可能です。前後の体重移動がしやすくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 移動量(mm)
HF5304 1セット 3ポジション チェンジロッド付き ブラックアルマイト 1ステップ/(バック)30、(アップ)20
2ステップ/(バック)28、(アップ)10
3ステップ/(バック)26、(アップ)0

戻る ページ 1 次へ