ヤマハ TW200E [200cc] 2000-01年式 ステップ・フットレスト関連

DG07J トレールウェイ 丸目 ■車両型式:5LB1/2

ヤマハ TW200E [200cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG07J 原動機型式 G315E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG07J - 000101 ~ 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 DG07J 000011 ~ 009910 TW200Eに統合
保安基準強化のためFブレーキをディスク化(220mm径)。亀甲パターンの超幅広タイヤ(前後)を採用。新型28mm径キャブレター採用、など。
2001 ~ 2001 DG07J 011371 ~ 019570 カラー変更
・ヤマハブラック
・ブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
ブラックは前後フェンダー、サイドカバー、フロントフォークボトムケース、リアアーム、前後リムもブラック仕上げ。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ファットスタイルバー フロント ハリケーン

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
4営業日後以内
ハリケーン ファットスタイルバー フロント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5105A 1個 可倒式 ビッグサイズΦ45mm アルミ削り出し ポリッシュアルマイト TW225E.TW200/E_モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ TW225E・TW200/E・モンキー/バハ・ゴリラ

2. マシンドステップ タイプ1 POSH Faith

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
2営業日後以内
POSH Faith マシンドステップ タイプ1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
023072-03 1個 TW200/TW200E/TW225E

3. ファットスタイルバー リア ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン ファットスタイルバー リア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5107A-01 1個 可倒式 外径Φ30mm アルミ削り出し ポリッシュアルマイト エイプ100/D.TW225E/200/E.ボルティ_Gトラッカー/BB.バンバン200.ST250/E FTR223・CB223S・TW225E・TW200/E・グラストラッカー/ビッグボーイ・ボルティ・バンバン200・ST250/E・エイプ100/TypeD

4. マシンドステップ タイプ2 POSH Faith

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
POSH Faith マシンドステップ タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
023073-03 1個 TW200/TW200E/TW225E

5. マシンドタンデムステップTー2銀 POSH Faith

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
2営業日後以内
POSH Faith マシンドタンデムステップTー2銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
023173-03 1個 TW200/TW200E/TW225E

6. アルミビレットステップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-168 1セット(2個) YAMAHA(TW200/225)フロント68×28mm、HONDA(モンキー)フロント68×28mm

7. フットペグ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フットペグ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5173A 1個 アルミ削り出し ポリッシュアルマイト マグナ50.JAZZ.モンキー/バハ_ゴリラ.TW225E.TW200/E マグナ50・JAZZ・モンキー・モンキーバハ・ゴリラ・TW225E・TW200/E

8. リアビッグペグ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアビッグペグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローレット仕上げを施した極太ペグ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
106-516-0678-10 1個 APE100(HC07)・FTR223(MC34)・TW200/-E(全車種)/TW225(5VC1-7)・VANVAN200(NH41A)/FI車(NH42A)・ST250/E(NJ4AA)

9. アルミビレットステップ(スタンダード) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ(スタンダード) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合 セット内容 本体寸法(mm)
213-155 1セット YAMAHA、SUZUKI リア 左右1組 68×28

10. アルミビレットステップ(スタンダード) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ(スタンダード) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合 セット内容 本体寸法(mm)
213-166 1セット YAMAHA、HONDA フロント 左右1組 68×28

11. フロントビッグペグ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントビッグペグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローレット仕上げを施した極太ペグ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
106-516-0678-00 1個 TW200/-E(全車種)/TW225(5VC1-7)

12. マシンドタンデムステップTー1銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドタンデムステップTー1銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
023172-03 1個 TW200/TW200E/TW225E

戻る ページ 1 次へ