ヤマハ JOG125 [125cc] 2022-26年式 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

SEJ5J LSA125 国内モデル(台湾生産)ABS ■BKR1/R3/R5/R4

ヤマハ JOG125 [125cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEJ5J 原動機型式 E33VE 4st単気筒 空冷
フレームNo SEJ5J - ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,740
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 95
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
57
レベル
(mm)
94
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SEJ5J ~ 2022/11月
空冷4stSOHC2バルブ(BLUE CORE)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
SmartMotorGenerator搭載、UBS(UnifiedBrakeSystem)採用。
フロントカウル一体化フラッシャー。
カラー設定
・マットダルパープリッシュブルーメタリック2
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD
・ホワイトメタリック1
2023 ~ 2023 SEJ5J ~ 2023/10月
2024 ~ 2024 SEJ5J ~ 2024/3月
カラー変更
・ダルブルーソリッドD(新色)
・ビビッドレッドメタリック5(新色)
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2025 ~ 2025 SEJ5J ~ 2024/9月
価格改定。外観等変更なし。
カラー変更
・ダルブルーソリッドB(新色)
・ビビッドレッドメタリック5
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2026 ~ 2026 SEJ5J ~ 2026/3月
カラー追加
・ダークグレーイッシュブルーソリッドB(新色)
・ビビッドレッドメタリック5
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90482 1セット(3個) ヤマハ 12 12 20

2. ウエイトローラー20X12L 12GX3 90482 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 979 税込1,077
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー20X12L 12GX3 90482 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90482

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
90482 1個

戻る ページ 1 次へ