ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2016-17年式 駆動系パーツ KITACO製

SA54J XC50H FI

ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA54J 原動機型式 A329E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA54J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SA54J ~ 2015/10月
エンジン性能(馬力、トルク)を向上。新ECU採用。O2フィードバック制御の織込みなどFIシステムの変更。
カラー設定
・ダルレッドメタリックD(レッド)
・ダークレデッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO

販売価格(税別) 449 税込494
0営業日後以内
KITACO スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】純正同様サイズの補修用スライダーです。スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 純正品番 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-489-90000 1個 5ST-E7653-00 ジョグ(4スト車)・ビーノ(4スト車)・ボックス・ギア(4スト車)など 74

戻る ページ 1 次へ