ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2001-02年式 駆動系パーツ

SA16J (CV50ZR)リモコン仕様

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - 0015494 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SA16J 0015494 ~ スポーツバージョン。
リモコンJOGをベースに、ハイマウントストップランプ付きリアウイング、キャストホイール、リザーバータヌ付きリアサス装備。
別体型Rスポイラー、Fディスクブレーキ他。
2002 ~ 2002 SA16J 0015494 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

45件中 41件~45件

並び替え:

41. パワーUPプーリーボス KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO パワーUPプーリーボス 1個
レビュー: 4.50(2)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
463-0095000 1個 JOG-Z(3RY3)・スーパーJOG-ZR(3YKB)・JOGアプリオ(4JP9/A)・JOG/Z2(5EM/5PT/5SW1/2)・JOG-ZR(5PT/5SW1/2)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU1-4)・AXIS(3VP1-4/7-9/A/C)・ビーノ(5AU9/A-J)

42. ハイスピードプーリータンタイ 7PSJOG DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイスピードプーリータンタイ 7PSJOG 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングの度合い、装着パーツに応じて別売のウエイトローラー3個入をお選びください。アルミダイカスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。更にベルトと接するフェース面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し変速時のベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーに比べて外径をアップし、ギヤレシオを2.6-0.7とワイド化。(ノーマル約2.5-0.85)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31859 1個

43. ハイギヤーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイギヤーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギア比を小さくすることにより、最高速がアップします。最高速の伸びがいまひとつという場合に組み込むと効果的です。コーナーの少ないスピード重視のコースに向いています。また、あくまでも比率を変更するパーツですので、最高速を高めた分、バランス補正のためにボアアップ等やクラッチセンタースプリングの装着で低中速のトルクアップを図りましょう。※ ハイギアKITに記載している減速比は全て二次減速比です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
305-0043010 1セット スーパーJOG-ZR(3YKB)・JOG/リモコンJOG(5KN)・JOG-ZR(リモコンJOG 5PT1/2)・JOG(5EM3/4)・JOGアプリオ(4JP5/7-9)・JOG(3KJ5/7/9/A-H)・JOG-Z(3RY3)・ビーノ(5AU)・AXIS(3VP1-4/7-9/A/C)

44. クランクケースカバーガスケットセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クランクケースカバーガスケットセット 1個
レビュー: 5.00(7)

【特長】駆動系補修部品。純正部品のリプレイス用。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合 純正品番
92781 1個 ■リモコンJOG/C〈5KN1-6、5SU1-8〉 ■リモコンJOG-ZR/ZⅡ〈5PT1-2、5SW1-6〉 ■VINO〈5SU9/A-N〉 ■JOG/C〈5BM1-3〉
■BASIC JOG〈5XN1-6〉 ■スーパーJOG ZR〈3YKB〉
純正品番:5SU-E5451-00/10、5BM-15451-00相当品
5SU-E5451-00/10、5BM-15451-00

45. スライダ 4NG-17653-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) スライダ 4NG-17653-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(NTB)
4NG-17653-00 1個 1NT-17653-00 CV50ZⅡ(5SW6) DPY-02

戻る ページ 1 2 次へ