ヤマハ アクシス [50cc] 1991-99年式 駆動系パーツ

3VP (YA50/D)■車両型式:3VP1/3/7/9/A/C

ヤマハ アクシス [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-3VP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3VP - 2024101 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,072
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS/BPR6HS(97-) 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1999 3VP ~ D:トランク
キー付きトランク仕様
1991 ~ 1999 3VP 2024101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スーパートルクカム KITACO

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
0営業日後以内
KITACO スーパートルクカム 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】スリット形状3種類 溝タイプA:への字。溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート。プーリーグリス付属。トルクカムの動作はクラッチセンタースプリングの力とドライプベルトの駆動に反発して、ベルトの回転方向とは逆方向に、ねじられながら広がって行きます。ベルトの摩擦力の大きい方(ねじれ角度の大きい方)が低速域から高速域までの変速動作が遅くなります。逆に高速域から低速域までの変速動作は速くなる特性となります。スーパートルクカムはねじれ角度の大きさやスリット形状を変える事により、車両のチューニング度合いに応じた変速特性を選べます。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
308-0405100 1個 JOG(3KJ/3YJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGポシェ(5GD)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ(4JP1-9/A)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・JOG/C(5BM)・JOG-Z2(5EM)・JOG/C/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)・JOG-ZR/リモコンJOG(5PT/5SW1 SA16J-409999)・BJ(5XN1)・ビーノ(5AU)・AXIS50/プロフット(3VP)・AXIS90/プロフット(3VP)・BW’S50(5DA)・BW’S100・JOG90(3WF)・グランドAXIS100(5FA1-6)

2. パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACO

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
KITACO パワードライブKIT タイプX(JOG系) 1セット
レビュー: 4.29(7)

【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
489-0071000 1セット ヤマハ JOG/リモコンJOG 5KN全車種/5SU1~4、JOG-ZR/-Ⅱ(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z 3YK1~6、スーパーJOG-ZR 3YKB、JOG/-ZⅡ 5EM全車種、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG 3YJ全車種、JOG-Z 3RY3、JOG-ポシェ 5GD1/2、ビーノ 5AU9/A~L、AXIS/-プロフット 3VP全車種、BW'S 5DA全車種

3. ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) 1セット
レビュー: 4.00(7)

【特長】パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
488-0000010 1セット JOG/リモコンJOG 5KN全車種/5SU1~4、JOG-ZR/-Ⅱ(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z 3YK1~6、スーパーJOG-ZR 3YKB、JOG/-ZⅡ 5EM全車種、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG 3YJ全車種、JOG-Z 3RY3、JOG-ポシェ 5GD1/2、ビーノ 5AU9/A~L、AXIS/-プロフット 3VP全車種、BW'S 3AA/5DA全車種
JOG/-DX/-ZR(4スト車) 3P31~38、VOX 3B31~35/3D~3J、ビーノ/モルフェ 37B/13P/5ST

4. スライドピース NTB

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
NTB スライドピース 1セット(3個)
レビュー: 4.28(69)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
DPY-01 1セット(3個) ヤマハ 1NT-17653-00 ジョグ3YJ/3KJ/3YK
ジョグ90/3WF
ジョグアプリオ4LV/4JP
ギアー4KN/UA03J
アクシス3VP
74

5. パワーUPプーリーボス KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO パワーUPプーリーボス 1個
レビュー: 4.50(2)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
463-0095000 1個 JOG-Z(3RY3)・スーパーJOG-ZR(3YKB)・JOGアプリオ(4JP9/A)・JOG/Z2(5EM/5PT/5SW1/2)・JOG-ZR(5PT/5SW1/2)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU1-4)・AXIS(3VP1-4/7-9/A/C)・ビーノ(5AU9/A-J)

戻る ページ 1 次へ