ヤマハ ギア [50cc] 1994-99年式 駆動系パーツ

4KN 2st ■(BA50 STD)4KN1/4/7 ・(BA50Sパーキングスタンド仕様):4KN3/5 ・(BA50STリアボックス付):4KN2

ヤマハ ギア [50cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4KN 原動機型式 4KN 2st単気筒
フレームNo 4KN - 0000101 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比 3.666
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
97.5 93.5
レベル
(mm)
76
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4KN ~ (BA50S)パーキングスタンド仕様
1994 ~ 1994 4KN ~ (BA50ST)リアボックス付
1994 ~ 1994 4KN 0000101 ~ (BA50)STD
1996 ~ 1996 4KN 0000101 ~ (BA50)STD
1996 ~ 1999 4KN 0000101 ~ (BA50S)パーキングスタンド仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. プーリー NTB

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
0営業日後以内
NTB プーリー 1個
レビュー: 4.06(17)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
PLY-02 1個 ヤマハ 3KJ-17620-00 4KNギア・5AU9/A~L ビーノ 76

2. スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO

販売価格(税別) 529 税込582
2営業日後以内
KITACO スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】純正同様サイズの補修用スライダーです。スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
70-489-90001 1個

3. プライマリスライディングシーブC 3KJ-17620-20 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) プライマリスライディングシーブC 3KJ-17620-20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
3KJ-17620-20 1個 PLY-02

戻る ページ 1 次へ