ヤマハ FZR400RR [400cc] 1990-94年式 電球(バルブ) KOITO(小糸製作所)製

3TJ STD ■3TJ1

ヤマハ FZR400RR [400cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3TJ 原動機型式 1WG 直列4気筒 水冷
フレームNo 3TJ - 111101 ~ 141000 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,975
スプロケット
19 55 二次減速比 2.895
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5+♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w/40w
タイプ PH6Z
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1994 3TJ 111101 ~ 1989/12月 最終型
FZR400Rフルモデルチェンジ
新設計エンジン全パーツ見直し、前傾45→35度化、ピストン、コンロッド、シリンダー短縮で全高短縮(軽量コンパクト化、ハイコンプ化)。
新設計アルミデルタボックスフレーム。
世界初プロジェクター式ヘッドライトをデュアル搭載。角形二灯式テールランプ(8耐マシンYZF750同タイプ)。
1990年代中頃までラインナップ。
SPモデルのみモデルチェンジ。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4524 1パック(2個) 21/5 12 BAY15d S25

2. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4524 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

3. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4524 1個 21/5 12 BAY15d S25

4. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.35(26)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8844 1個 テール&ストップ・コーナーリングランプ クリア ダブル球 21/5

5. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4531 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

戻る ページ 1 次へ