ヤマハ AG200 [200cc] 1985-86年式 電球(バルブ) KOITO(小糸製作所)製

1FE ■車両型式:1FE0

ヤマハ AG200 [200cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1FE 原動機型式 23J 4st単気筒 空冷
フレームNo 1FE - ~ 排気量 196
タイヤ
3.00 - 19 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー 6N4B-2A-3 全長 2,120
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 915
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,115
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 1FE ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.70(10)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 光色
P4423 1パック(2個) S25 6 17/5.3 クリアー

2. テール・ストップ・パーキングランプ  6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 6V 1箱(10個)
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4423 1箱(10個) S25 6 17/5.3 クリア

3. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 ガラス球形式 タイプ
3237 1箱(10個) クリア シグナルランプ用 G18 シングル球

4. ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P3237 1パック(2個) 8 6 BA15s G18

戻る ページ 1 次へ