ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-09年式 電球(バルブ) M&H製

SE461/SE462 台湾仕様 FI ■NXC125LA

ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SE461/SE462 原動機型式 E3B8E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE461/SE462 - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,650
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
105
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SE461/SE462 ~ (SE461)
空冷4stSOHC。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・シルキーホワイト
・グレーイッシュブルーメタリック8
・パールリーフグリーンメタリック3
2009 ~ 2009 SE461/SE462 ~ (SE461)
カラー変更
・ホワイトメタリック1(新色)
・ダルレッドメタリックD(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
・パールリーフグリーンメタリック3(継続)
2009 ~ 2009 SE461/SE462 ~ (SE462)
カラー変更
・ライトグレーメタリックX(新色)
・ホワイトメタリック1(継続)
・ブラックメタリックX(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

2. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HWS 1個 B2ホワイトサファイア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HGH 1個 S2ホワイトゴースト H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

4. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16C 1個 H4 T15 T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) 小型車以上全般(通常品)

5. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HSS 1個 B2ホワイトステルス H4 12

6. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
16HVN 1個 S2イエローヴィーナス H4 12 60/55

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。【用途】競技車両専用

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
16RB 1個 B2レインボー H4 12 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

8. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16HC 1個 H4 T15 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 小型車以上全般(超耐振)

9. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

10. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。【用途】競技車両専用

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
16GL 1個 B2ゴールド H4 12 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

11. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HS6K 1個 S2スーパーゴースト6000 H4 12

12. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
1営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 仕様
16H YM 1個 12V 60/55W HD H4 100/90クラス 2輪車専用H4タイプ 超耐振HD

13. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。【用途】競技車両専用

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
16HXS 1個 キセノンブルーサタン H4 12 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

14. 2輪車用スタンダードハロゲン H4A 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4A 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
126C 1個 H4汎用タイプ(H6、D4も使用可) クリア 60/55 12

戻る ページ 1 次へ