ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1994-96年式 電球(バルブ) TAKEGAWA(武川)製

3DM ■STD・Special(S)

ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3DM 原動機型式 3DM V型2気筒 空冷
フレームNo 3DM - 056101 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 18 47P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GM10-3A-2 全長 2,190
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
C6HSA 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 147
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク 950 メーター 850 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/965 ブレーキ前:アップハンダイレクト(R)1030・フラットバー(L)920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
245 245
レベル
(mm)
120 120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 3DM ~ (XV250)
アップハンドル(フラットハンドル設定無)
ウィンカー形状変更(ブレッド→丸形薄型)

北米では2007モデルまで生産。
1996 ~ 1996 3DM ~ (XV250)
フラットハンドル
1996 ~ 1996 3DM ~ (XV250S)
アップハンドル
1994 ~ 1995 3DM 056101 ~ (XV250)
フラットハンドル
マイナーチェンジ
異型2potキャリパ、大型シーシーバー。
1996 ~ 1996 3DM 066101 ~ (XV250)
アッハンドル
1994 ~ 1996 3DM 076101 ~ (XV250S)
フラットハンドル
バフクリア仕上クランクケース、ツートンカラーのスペシャル仕様
1996 ~ 1996 3DM 078101 ~ (XV250S)
アップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

2. G18 BA15S 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V15W クリアバルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
00-05-0132 1個 モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ