ヤマハ グランドマジェスティ400 [400cc] 2005-07年式 電球(バルブ) POSH Faith製

SH04J (YP400G) ■車両型式:5RU9/M/S

ヤマハ グランドマジェスティ400 [400cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SH04J 原動機型式 H320E 4st単気筒 水冷
フレームNo SH04J - ~ 排気量 394
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー GT9B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.730
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,380
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
298
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SH04J ~ カラー追加:グリニッシュホワイトカクテル1
2005 ~ 2005 SH04J ~ ヤマハスクーター400cc初モデル
CFアルミダイキャスト採用フレーム
2灯(ハイ・ロー)同時点灯ヘッドライト
2006 ~ 2006 SH04J ~ カラー変更:ダークパープリッシュブルーメタリックL
2007 ~ 2007 SH04J ~ バックレスト一体化シート
タンデムライダー用バックレスト採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

戻る ページ 1 次へ