ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2006-07年式 電球(バルブ) POSH Faith製

欧州 FI ■2C0

ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RJ11 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT9B-4(横置) 全長 2,040
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 162
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 2006/3月 フルモデルチェンジ
ボア67mm×ストローク42.5mm変更(ショートスロトーク化、最高出力14,500rpm)。
YCC-T(電子制御スロットル)採用。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX
2006 ~ 2006 50th Anniversary(USA/カナダ)
・レディッシュイエローカクテル1
2007 ~ 2007 カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

戻る ページ 1 次へ