ヤマハ FZR250 [250cc] 1987-87年式 電球(バルブ) POSH Faith製

2KR ■車両型式:2KR0

ヤマハ FZR250 [250cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2KR 原動機型式 1HX 直列4気筒 水冷
フレームNo 2KR - 111101 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 120/80 - 17 61H TL
バッテリー GM10-3A-2 全長 2,010
スプロケット
17 55 二次減速比 3.060
プラグ
C8E/C9E 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 159
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯72.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 2KR 111101 ~ 1987/2月
FZ250フェザー
フルモデルチェンジ
フルカウル。
デュアルヘッドライト。
17インチ中空3本スポークホイール。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
191021-MK 1個 グランドマジェスティ250 2004-2007年式:F/Rウィンカーに適合

2. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090287-MK 1個

戻る ページ 1 次へ