ヤマハ FAZER8 [800cc] 2010-14年式 電球(バルブ)

海外モデル(南アフリカ)FZ8のハーフカウル FI ABS

ヤマハ FAZER8 [800cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN25 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 779
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,140
スプロケット
16 46 二次減速比 2.875
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013 グラフィック&カラー変更
SMXはホイールに赤色ピンストライプを設定。
MNM3にはホイールやエンジンヘッドカバーにブルー採用。
シート表皮変更。
フラッシャーにクリアレンズ採用。
2014 ~ 2014 グラフィック変更
・エンジンヘッドカバーに加えフロントフォークアウターチューブにブルーを採用
カラー追加
・ダークグレーメタリックN

適合車種からパーツを絞込み検索

44件中 41件~44件

並び替え:

41. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

42. 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H7 55W 3000K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H7 55W 3000K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で耐震性に優れ、明るく、長寿命。消費電力は純正と同等で、純正以上の明るさが手に入ります。イエローバルブでは初の車検対応。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
HB30H7 1個 フォーサイト 1999-2002年式:Hi/Lowに適合

43. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

44. 交換用バルブ ヘッドランプ用 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ ヘッドランプ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格 仕様 全長(mm)
117 1個 H7 12V55W 12V55W H7 58

戻る ページ 1 2 次へ