ヤマハ JOG [50cc] 1991-93年式 ブレーキシュー NTB製

3YJ (YG50)・(YG50D)

ヤマハ JOG [50cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YJ 原動機型式 3YJ 2st単気筒 空冷
フレームNo 3YJ - 2555101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 3YJ 2555101 ~ 1991/1月
(YG50)
フルモデルチェンジ
CY50ベースのモデルチェンジ版。7PS、Fドラムブレーキ、Fラック、Rキャリア、MFバッテリー、偏平チューブレスタイヤ装備。
1991 ~ 1991 3YJ 2780101 ~ 1991/3月
(YG50D)
YG50のキー付きFトランク仕様。
1992 ~ 1992 3YJ 2936101 ~ 1991/12月
(YG50)
1993 ~ 1993 3YJ 4676101 ~ 199212月
(YG50D)
1993 ~ 1993 3YJ 5428101 ~ 1993/2月
(YG50)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(273)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS3AC 1個 3AC-W2536-00 ジョグCY50(3KJ1~H)、YG50(3YK1~A)(R)、
JOGポシェCY50H(R)、
V50メイト(3AC1~6、4AT1~5)(F,R)、
ビーノYJ50R(5AU1~D)(R)、
ジョグYV50(SA01J、SA04J)(R)
ジョグCY50,YG50,JOGポシェCY50H,(R)、
V50メイト(F,R)、ジョグYV50(SA01J、SA04J)(R)
ヤマハ

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(273)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS4JP 1個 4JP-W2535-00 ジョグCY50(3KJ1~H)(F)、
アプリオYJ50(4JP1~9)(F)、
ビーノYJ50R(5AU1~D)(F)
ジョグCY50、アプリオYJ50、ビーノYJ50R,(F) ヤマハ

戻る ページ 1 次へ