ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1994-96年式 ブレーキシュー KITACO製

4JP (YJ50S/SP)

ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 4JP - 6707101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4JP 6707101 ~ 6715000 (YJ50S)
JOGアプリオ(4JP1)のジュビロブルー仕様(夏期限定発売)
カラー設定
・ロビンブルー
1995 ~ 1995 4JP 7168101 ~ 7187000 (YJ50SP)
スペシャル
JOGアプリオ(4JP3)の限定特別仕様
左右メッキミラー・前後メッキキャリア・立体サイドエンブレム装備
カラー設定
・ソルトレイクシルバー
1996 ~ 1996 4JP 7187101 ~ (YJ50SP)
スペシャル
JOGアプリオ(4JP5)の限定特別仕様(限定5000台)
左右メッキミラー・前後メッキキャリア・立体サイドエンブレム装備
カラー設定
・ミスティブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-0019030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG(4スト車) 3P31、DT50・YB-1等
(リヤに適合)
JOG系(4スト車含む)、3KJ/3RY/3YJ/3YK/5BM/5EM/5KN/5PT/3P3、JOGアプリオ系・ビーノ・AXIS50/90等
SY-1N 43

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-0000030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG系(3KJ/3YK/5BM)
(リヤに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、JOG-スポーツ(3CP)等
SY-3N 43

3. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-0019030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG(4スト車) 3P31、DT50・YB-1等
(リヤに適合)
JOG系(4スト車含む)、3KJ/3RY/3YJ/3YK/5BM/5EM/5KN/5PT/3P3、JOGアプリオ系・ビーノ・AXIS50/90等
SY-1N

4. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-0000030 1個 ヤマハ JOG系(3KJ/3YK/5BM) (フロントに適合)
JOG系(3KJ/3YK/5BM)
(リヤに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、JOG-スポーツ(3CP)等

戻る ページ 1 次へ