ヤマハ ビーノ [50cc] 2017-18年式 ブレーキシュー Vesrah製

SA59J 4st(XC50D)デラックス 日本仕様 FI ■STD・20th Anniversary Edition

ヤマハ ビーノ [50cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-SA59J 原動機型式 A332E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA59J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SA59J ~ 2017/9月 20th Anniversary Edition
ビーノ(XC50D)をベースに、オリジナルチェック柄シート(デザイン自由度の高い新技術Y-DRePワイドレップ=YAMAHA Dress-up Revitalizing Effect Print-Technology使用)、黒ベースコーディネート、20周年記念専用グラフィック採用。
2017 ~ 2017 SA59J ~ 2017/9月 STD
型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。外観、カラー変更なし。
カラー設定
・ホワイトメタリック1(ホワイト×ブラック)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・グリニッシュブルーソリッド6
2018 ~ 2018 SA59J ~ 2017/9月 STD
カラー追加
・ペールシアンパール2(新色)
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)
・ホワイトメタリック1(ホワイト×ブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-243S 1セット 5GD-W253E-11 YAMAHA/C3(07-11年式)F&R、YAMAHA/CE50(07-15年式)F&R、YAMAHA/CE50(16-17年式)F&R、YAMAHA/CE50D(07-15年式)R、YAMAHA/CE50D(16-17年式)F&R、YAMAHA/CE50P(15-17年式)F&R、YAMAHA/CE50ZR(09-16年式)R、YAMAHA/CE50ZR(17年式)R、YAMAHA/CE50ZR(14年式)R、YAMAHA/CV50(00-02年式)R、YAMAHA/CV50A(02年式)R、YAMAHA/CV50A(03-07年式)R、YAMAHA/CV50R(02年式)R、YAMAHA/CV50R(03-04年式)R、YAMAHA/CV50ZII(04-07年式)R、YAMAHA/CV50ZR(01-02年式)R、YAMAHA/CV50ZR(03-07年式)R、YAMAHA/XC50(05-15年式)F&R、YAMAHA/XC50(07-15年式)F&R、YAMAHA/XC50D(04-17年式)F&R、YAMAHA/XC50H(09-15年式)F&R、YAMAHA/XC50R(05-10年式)F&R、YAMAHA/XF50(06-14年式)F&R、YAMAHA/XF50D(07-16年式)F&R、YAMAHA/XF50L(13年式)F&R、YAMAHA/YJ50R(01-04年式)F&R、YAMAHA/YJ50RA(02-05年式)F&R、YAMAHA/YL50(03-07年式)F&R、YAMAHA/YN50(07-09年式)R、YAMAHA/YN50(09-10年式)R、YAMAHA/YV50H(05-17年式)F&R、YAMAHA/YW50F(12年式)R、YAMAHA/YW50F(15-16年式)R、YAMAHA/RS Zero(14-16年式)R、YAMAHA/RS Zero 100(12-14年式)F、YAMAHA/RS Zero 100(15-16年式)R、YAMAHA/Cygnus Z(10-17年式)R、YAMAHA/XC125E(09-17年式)R、YAMAHA/YJ125(04-09年式)R ヤマハ 42

戻る ページ 1 次へ