ヤマハ アクシス90 [90cc] 1990-97年式 ブレーキシュー Vesrah製

3VR (YA90)■車両型式:3VR1/2/7/8/9

ヤマハ アクシス90 [90cc] 1990-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3VR 原動機型式 3WF 2st単気筒
フレームNo 3VR - 031101 ~ 排気量 82
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,720
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯76
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1997 3VR ~ カラー変更
スライド式キー付きタンクキャップ
1990 ~ 1993 3VR 031101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー
VB-229S 1セット 3AC-W2536-00 YAMAHA/YB50(87-97年式)F&R、YAMAHA/BA50(94-96年式)F&R、YAMAHA/BWs 50(91年式)F&R、YAMAHA/CR50(91年式)R、YAMAHA/CW50(89-90年式)F&R、YAMAHA/CW50(97-99年式)F&R、YAMAHA/CW50(00-01年式)R、YAMAHA/CW50T(99-01年式)R、YAMAHA/CX50(88年式)F&R、YAMAHA/CY50(83-84年式)F&R、YAMAHA/CY50(89-01年式)R、YAMAHA/CY50D(90年式)R、YAMAHA/CY50H(92-97年式)R、YAMAHA/CY50HS(92-97年式)R、YAMAHA/CY50Z(89-90年式)R、YAMAHA/DT50(84-96年式)F&R、YAMAHA/DT50LC(88-90年式)F&R、YAMAHA/DT50MX(87-88年式)F&R、YAMAHA/DT50R(88-90年式)R、YAMAHA/DT50R(91-95年式)R、YAMAHA/DT50R(97年式)R、YAMAHA/EW50(02年式)R、YAMAHA/J50EX(93-94年式)R、YAMAHA/J50S(94年式)R、YAMAHA/J50S(95-97年式)R、YAMAHA/J50SP(95-96年式)R、YAMAHA/RZ50(98-00年式)R、YAMAHA/RZ50(05年式)R、YAMAHA/T50(85-86年式)F&R、YAMAHA/T50D(93-97年式)F&R、YAMAHA/T50ED(93-97年式)F&R、YAMAHA/TY50(78-80年式)F&R、YAMAHA/V50(90-06年式)F&R、YAMAHA/V50D(90-06年式)F&R、YAMAHA/YA50(90-97年式)R、YAMAHA/YB-I(95-99年式)F&R、YAMAHA/YFM50(04-05年式)F、YAMAHA/YFM50R(05-08年式)F、YAMAHA/YG50(90年式)R、YAMAHA/YG50EX(93年式)R、YAMAHA/YG50Z(91-92年式)R、YAMAHA/YG50Z(93-94年式)R、YAMAHA/YG50ZR(95-00年式)R、YAMAHA/YG50ZS(92年式)R、YAMAHA/YH50(99-09年式)R、YAMAHA/YJ50(93-99年式)R、YAMAHA/YJ50R(97-00年式)R、YAMAHA/YN50(02-06年式)R、YAMAHA/YN50R(97-02年式)R、YAMAHA/YSR50(87-92年式)R、YAMAHA/YV50(97-98年式)R、YAMAHA/YV50C(98-99年式)R、YAMAHA/YV50H(99年式)R、YAMAHA/YV50Z(99-00年式)R、YAMAHA/YV50Z(98年式)R、YAMAHA/YF60(85-86年式)R、YAMAHA/YT60(84-85年式)R、YAMAHA/V75(82年式)F&R、YAMAHA/CV80(89年式)F&R、YAMAHA/CV80(90年式)F、YAMAHA/CV80(82-86年式)F&R、YAMAHA/DT80(83年式)F&R、YAMAHA/DT80MX(81-83年式)F&R、YAMAHA/DT80MXS(84-87年式)F&R、YAMAHA/PW80(83-97年式)R、YAMAHA/PW80(93-09年式)R、YAMAHA/T80(85年式)F&R、YAMAHA/T80D(93年式)F&R、YAMAHA/T80D(93年式)F&R、YAMAHA/T80ED(93年式)F&R、YAMAHA/V80D(90-96年式)F&R、YAMAHA/YF80M(93年式)F、YAMAHA/YFM80(92-01年式)F、YAMAHA/YFM80G(05年式)F、YAMAHA/YFM80G(06年式)F、YAMAHA/YFM80G(07-08年式)F、YAMAHA/YFM80GH(06-08年式)F、YAMAHA/YFM80R(05-08年式)F、YAMAHA/YFM80W(02-04年式)F、YAMAHA/YSR80(86年式)R、YAMAHA/YSR80(78年式)R、YAMAHA/YSR80(88年式)R、YAMAHA/CY90Z(90-97年式)R、YAMAHA/RS90(90年式)R、YAMAHA/TT-R90(00-07年式)R、YAMAHA/TT-R90E(03-07年式)R、YAMAHA/YA90(90-97年式)R、YAMAHA/CT1(69年式)F、YAMAHA/DT100(83年式)F&R、YAMAHA/MX100(83年式)F&R、YAMAHA/RT100(90年式)F&R、YAMAHA/RT100(92-00年式)F&R、YAMAHA/RT100(91年式)F&R、YAMAHA/YFM100(87-91年式)F、YAMAHA/YZ100(82-83年式)F、YAMAHA/T105(96年式)F&R、YAMAHA/T105E(96年式)F&R、YAMAHA/T105E(99年式)R、YAMAHA/T105SE(02-10年式)R、YAMAHA/TT-R110E(08-17年式)R、YAMAHA/AT1(69-71年式)F、YAMAHA/AT2(72年式)F、YAMAHA/AT3(73年式)F、YAMAHA/SR125(81年式)R、YAMAHA/SR125(92-95年式)R、YAMAHA/SR125(96-97年式)R、YAMAHA/SR125(98年式)R、YAMAHA/SR125SE(82年式)R、YAMAHA/SR125SE(83-91年式)R、YAMAHA/TT-R125(00-04年式)F&R、YAMAHA/TT-R125E(04-09年式)F&R、YAMAHA/TT-R125L(00-06年式)R、YAMAHA/TT-R125L(08年式)R、YAMAHA/TT-R125L(07年式)R、YAMAHA/TT-R125LE(04-17年式)R、YAMAHA/TT-R125LW(00-08年式)R、YAMAHA/TT-R125LWE(04-05年式)R、YAMAHA/TT-R125LWE(08-10年式)R、YAMAHA/TW125(99-02年式)R、YAMAHA/XC125(95年式)R、YAMAHA/XC125(96年式)R、YAMAHA/XC125SV(01年式)R、YAMAHA/XT125(82-83年式)R、YAMAHA/YFA1(89-91年式)F、YAMAHA/YFA1(92-04年式)F、YAMAHA/YFM125(04年式)F、YAMAHA/YFM125G(05-13年式)F、YAMAHA/YFM125GH(05-08年式)F、YAMAHA/XC150(98年式)R、YAMAHA/CT2(72年式)F、YAMAHA/CT3(73年式)F、YAMAHA/YT175(82-83年式)F、YAMAHA/SR185(81-82年式)R、YAMAHA/BW200(85-86年式)F&R、YAMAHA/BW200E(86-88年式)F&R、YAMAHA/BW200S(85-86年式)F&R、YAMAHA/TT200(86年式)R、YAMAHA/TW200(87-91年式)R、YAMAHA/TW200(92-99年式)R、YAMAHA/TW200(00-17年式)R、YAMAHA/TW200E(00-01年式)R、YAMAHA/TW200E(98-99年式)R、YAMAHA/XT200(82-83年式)R、YAMAHA/XT200(85年式)R、YAMAHA/YFM200(85年式)F、YAMAHA/YFM200DX(86-89年式)F、YAMAHA/YFS200(88-02年式)F、YAMAHA/YTM200(83-85年式)F、YAMAHA/YTM200E(83-85年式)F、YAMAHA/ST225(97年式)R、YAMAHA/TT225(86-87年式)R、YAMAHA/XT225(85-00年式)R、YAMAHA/XT225(01-07年式)R、YAMAHA/XT225S(92-95年式)R、YAMAHA/YFM225(86-88年式)F、YAMAHA/YTM225DR(85-86年式)F、YAMAHA/YTM225DX(83-85年式)F、YAMAHA/TY250R(90年式)R、YAMAHA/YFB250(92-94年式)F、YAMAHA/BW350(87-88年式)F&R、YAMAHA/YFM350ER(87-88年式)F、ADLY/Cosy 50(02-06年式)R、ADLY/JET 50(96-02年式)R、ADLY/Panther 50(01-08年式)R、ADLY/Pista(96-02年式)R、ADLY/Road Tracer 50(04-06年式)R、ADLY/Silver Fox 50(06年式)R、ADLY/Super Sonic 50(00-06年式)R、ADLY/Cosy 80(02年式)R、ADLY/Cosy 80(04-05年式)R、ADLY/Cosy 80(03年式)R、ADLY/JET 100(96-02年式)R、ADLY/Panther 100(01-06年式)R、ADLY/Road Tracer 100(04-06年式)R、ADLY/Silver Fox 100(04-06年式)R、ADLY/Super Sonic 100(04-05年式)R、ADLY/SS125(04-05年式)R、CPI/Beak Type-1 50(02年式)R、CPI/GPR50(02-03年式)R、CPI/Beak Type-2 100(02年式)R、CPI/Popcorn 100(02年式)R、CPI/Beak Type-3 125(02年式)R、DAELIM/DX50D(03年式)R、DAELIM/M50D(03年式)R、DAELIM/M50MD(03年式)R、DAELIM/ST 90(03年式)R、DERBI/DXR 200(04年式)F、DERBI/DXR 200(04-05年式)F、DERBI/DXR 250(04-07年式)F、KEEWAY/RY8(07-09年式)R、KEEWAY/TX50 SM(10年式)R、KOTIR/RS50(90年式)F&R、MZ/Moskito(01-05年式)R、MZ/Moskito RX 50(01-04年式)R、MZ/Moskito SX 50(01-05年式)R、PGO/My Bubu 50(03年式)R、POLARIS/Cyclone 250(87年式)F ヤマハ

戻る ページ 1 次へ