ヤマハ JOGスポーツ [50cc] 1988-88年式 ブレーキシュー

3CP (CG50Z)

ヤマハ JOGスポーツ [50cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 2st単気筒
フレームNo 3CP - 2013101 ~ 排気量 49
タイヤ
バッテリー YB4L-B 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 3CP 2013101 ~ JOGのスポーツ仕様
1988/2月
6.3psエンジン搭載。
セリアーニタイプFフォーク、Fディスクブレーキ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-0000030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG系(3KJ/3YK/5BM)
(リヤに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、JOG-スポーツ(3CP)等
SY-3N 43

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-226S 1セット 4JP-W2535-00 SUZUKI/RM80(82-85年式)R、SUZUKI/RM80(86-89年式)R、YAMAHA/CA50(83-86年式)F&R、YAMAHA/CE50(83年式)R、YAMAHA/CG50(89-91年式)R、YAMAHA/CG50E(86-88年式)R、YAMAHA/CG50Z(88年式)R、YAMAHA/CH50(83-84年式)F&R、YAMAHA/CJ50(84年式)R、YAMAHA/CJ50RS(87年式)R、YAMAHA/CK50(86年式)R、YAMAHA/CN50(84年式)R、YAMAHA/CP50(85年式)R、YAMAHA/CQ50(85年式)R、YAMAHA/CY50(89-01年式)F、YAMAHA/CY50D(90年式)F、YAMAHA/CY50H(92-97年式)F、YAMAHA/CY50HS(92-97年式)F、YAMAHA/J50S(94年式)F、YAMAHA/J50SP(95-96年式)F、YAMAHA/LC50(80-81年式)F&R、YAMAHA/MS50(82年式)R、YAMAHA/S50(83年式)R、YAMAHA/SA50E(78-81年式)R、YAMAHA/SG50(84年式)F&R、YAMAHA/SH50(87-01年式)R、YAMAHA/SH50ET(89年式)R、YAMAHA/SH50M(87-92年式)R、YAMAHA/YG50(90年式)F、YAMAHA/YJ50(93-99年式)F、YAMAHA/YJ50R(97-00年式)F、YAMAHA/YV50(97-98年式)F、YAMAHA/YV50C(98-99年式)F、YAMAHA/YV50H(99年式)F、YAMAHA/YZ50(80年式)F&R、YAMAHA/YZ60(81-83年式)F&R、YAMAHA/BW80(86-90年式)F&R、YAMAHA/CJ80(86年式)F&R、YAMAHA/CV80(90年式)R、YAMAHA/PW80(83-97年式)F、YAMAHA/PW80(93-09年式)F、YAMAHA/TY80(77-82年式)F、YAMAHA/YZ80(74-79年式)F、YAMAHA/YZ80(80-85年式)F&R、YAMAHA/YZ80(86-92年式)R、YAMAHA/TT-R90(00-07年式)F、YAMAHA/TT-R90E(03-07年式)F、YAMAHA/TT-R110E(08-17年式)F、YAMAHA/IT250(83年式)F、YAMAHA/YZ250(81年式)F ヤマハ、スズキ 42

3. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-0000030 1個 ヤマハ JOG系(3KJ/3YK/5BM) (フロントに適合)
JOG系(3KJ/3YK/5BM)
(リヤに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、JOG-スポーツ(3CP)等

戻る ページ 1 次へ