ヤマハ XVS950A [950cc] 2009-12年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

南アフリカ/カナダ仕様(ホワイトバージョン)

ヤマハ XVS950A [950cc] 2009-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
26P3 原動機型式 V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 942
タイヤ
130/70 - 18 63H 170/70 - 16 75H
バッテリー YTZ14S 全長 2,435
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 278
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
488
レベル
(mm)
107
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010
2010 ~ 2010 カナダ仕様 ホワイトバージョン
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012 カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING WK033L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK033L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76527 1個 MT-01 2005-2006年式:フロント左に使用

2. BRAKING WK033L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK033L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76527 1個

戻る ページ 1 次へ