ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2005-08年式 ディスクローター SUNSTAR(サンスター)製
VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5YSG/11P1/2/3/5YSS
ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2005 ~ 2005 | VP13J ~ | 新デザインメーターパネル。 クリアレンズ使用フラッシャー新採用。 カラー追加 ・ブルーイッシュグレーメタリック3(シルバー) |
2006 ~ 2006 | VP13J ~ | 10th Anniversary Special Edition ブラック/ホワイトの塗分けタンク(ゴールドピンストライプ入り) ブラック/ブラウンツートンカラーシート(鋲付き) ゴールド仕上げエンブレム 真鍮製10th Anniversaryエンブレム(リアフェンダー) ホワイト/ブラウンのメーター文字盤 ブラックヘッドライトボディなど。 |
2006 ~ 2006 | VP13J ~ | グラフィック&カラー変更 Vスター シルバラードと同様のカラー&グラフィック。 カラー設定 ・ブラックメタリックX(新色) ・ブルーイッシュグレーメタリック3(シルバー/継続) |
2007 ~ 2007 | VP13J ~ | カラー変更 ・ダークパープリッシュブルーメタリックU(ブルーメタリック/新色) ・ブラックメタリックX(継続) |
2008 ~ 2008 | VP13J ~ | カラー変更 ・ブルーイッシュカクテル1(ホワイト/新色) ・ブラックメタリックX(継続)ピンストライプ部トライバル柄 |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 外径(Φmm) | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
KC-401H | 1枚 | 5 | 298 | DRAG STAR400(1996-2015) SR400(2001-2016) YZF600R ThunderCat(1996-2003) YZF-R6(1999-2002) FZS1000(2001-2005) FZ1(2001-2005) YZF1000R ThunderAce(1996-2001) YZF-R1(1998-2003) BT1100 BULLDOG(2002-2008) DRAGSTAR1100(1999-2010) V-MAX(1993-2008) FJR1300(2001-2002) XJR1300(2000-2015) ROADSTAR WORRIR(2002-2005) | 46 |

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 外径(Φmm) | パッド幅(mm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
T-71 | 1枚 | 5 | 298 | 40 | SR400(2001-2016)、 DRAGSTER400(1996-2016) |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
ES401WL | 1枚 | ホール&スリット | グレー | フルフローティング | 298 |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
ES401WR | 1枚 | ホール&スリット | ブラック | セミフローティング | 298 |

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 外径(Φmm) | パッド幅(mm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
T-71HZ-BK | 1枚 | 5 | 298 | 40 | SR400(00-19) |

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 外径(Φmm) | パッド幅(mm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
T-71H-SV | 1枚 | 5 | 298 | 40 | SR400(2001-2016)、 DRAGSTER400(1996-2016) |

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

品番 | 内容量 | 適合車種 | 適合メーカー |
---|---|---|---|
T-71S-BK | 1枚 | SR400(01-21),ドラッグスター400(96-16) | YAMAHA |
戻る ページ 1 次へ