ヤマハ V-MAX1680 [1700cc] 2009-17年式 ディスクローター SUNSTAR(サンスター)製
RP22J 国内モデル(VMX17)FI ABS ■STD ABS(2S3・2CE)
ヤマハ V-MAX1680 [1700cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2009 ~ 2011 | RP22J ~ | STD ABS 2009/4月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC65度V型4気筒4バルブFIエンジン。151ps。 YCC-I(ヤマハ電子制御インテーク)、YCC-T(電子制御スロットル)搭載。 オールアルミ製フレーム。リニア制御ABS(3ポジションABS)装備。FI採用。 カラー設定 ・ブラックメタリックM |
2012 ~ 2013 | RP22J ~ | STD ABS 2011/10月 サイドカバーに職人によるバフクリア処理新採用、シートステッチ色変更(赤→グレー) カラー変更 ・マットブラック2(新色) |
2014 ~ 2014 | RP22J ~ | STD ABS 2013/9月 カラー追加 ・マットグレーメタリック3 |
2015 ~ 2015 | RP22J ~ | STD ABS 2014/12月 新色はダークチェリー、シートに赤ステッチ。 カラー追加 ・ベリーダークレッドメタリック2(新色) ・マットグレーメタリック3(継続) |
2016 ~ 2016 | RP22J ~ | 60th Anniversary タンクとリアカウル天面にイエロー地ブラックのスピードブロックを配した。 マットブラック塗装のエアインテーク、サイドカバー。ハーフグロス塗装のEXパイ。 2016/3 ・ヤマハブラック×イエロー |
2016 ~ 2016 | RP22J ~ | STD ABS 2015/12月 カラー追加 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL |
2017 ~ 2017 | RP22J ~ | STD ABS 2017/2月 カラー設定 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL(メタリックブルー) 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 外径(Φmm) | ディスク厚さ(mm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
JEPR071L | 1枚 | 320 | 5.8 | YZF-R1(2015-)YZF-R6(2017-) |

品番 | 内容量 | 外径(Φmm) | ディスク厚さ(mm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
JEPR071R | 1枚 | 320 | 5.8 | YZF-R1(2015-)YZF-R6(2017-) |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
LM107W | 1枚 | ホール | ブラック | セミフローティング | Φ320 |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
EM107WL | 1枚 | ホール&スリット | ブラック | セミフローティング | Φ320 |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
EM107WR | 1枚 | ホール&スリット | ブラック | セミフローティング | Φ320 |

【特長】サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。

品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 取付 | 適合車種 | 外径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
WT127WR | 1枚 | 5.5mm | 右 | V-MAX(2009-2017) YZF-R1(2004-20062015-2025) YZF-R1M(2015-2025)MT-10/SP(2017-2022) FZ1/N/S/FAZER(2007-2015) YZF-R6(2017-2022) | 320 |

【特長】サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。

品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 取付 | 適合車種 | 外径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
WT127WL | 1枚 | 5.5mm | 左 | V-MAX(2009-2017) YZF-R1(2004-20062015-2025) YZF-R1M(2015-2025)MT-10/SP(2017-2022) FZ1/N/S/FAZER(2007-2015) YZF-R6(2017-2022) | 320 |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
EM107WL | 1枚 | ホール&スリット | ブラック | セミフローティング | Φ320 |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
LM107W | 1枚 | ホール | ブラック | セミフローティング | Φ320 |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
EM107WR | 1枚 | ホール&スリット | ブラック | セミフローティング | Φ320 |
戻る ページ 1 次へ