ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式 ディスクローター SUNSTAR(サンスター)製
VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS
ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | STD ABS無し(247kg) 2013/12月 空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。 右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2014 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS(251kg) 2014/1月 ABS装備 カラー設定 ・ブラックメタリックXのみ |
| 2015 ~ 2015 | VN04J ~ | STD ABS無し 2015/2月 カラー変更 ・ペールブルーメタリックJ(ブルー) ・ディープレッドメタリックK(レッド) |
| 2016 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS無し 2016/1月 タンクにBOLTのロゴ。 カラー変更 ・ダルパープリッシュブルーメタリック(ブルー/新色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥24,980
税込¥27,478
SUNSTAR(サンスター)
カスタムタイプ フロントディスクローター
1枚
ブレーキ関連 > ディスクローター
【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
| 品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 外径(Φmm) | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC-401H | 1枚 | 5 | 298 | DRAG STAR400(1996-2015) SR400(2001-2016) YZF600R ThunderCat(1996-2003) YZF-R6(1999-2002) FZS1000(2001-2005) FZ1(2001-2005) YZF1000R ThunderAce(1996-2001) YZF-R1(1998-2003) BT1100 BULLDOG(2002-2008) DRAGSTAR1100(1999-2010) V-MAX(1993-2008) FJR1300(2001-2002) XJR1300(2000-2015) ROADSTAR WORRIR(2002-2005) | 46 |
販売価格(税別)
¥39,980
税込¥43,978
SUNSTAR(サンスター)
プレミアムレーシング フロントディスクローター
1枚
ブレーキ関連 > ディスクローター
【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
| 品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ES401WL | 1枚 | ホール&スリット | グレー | セミフローティング | 298 |
戻る ページ 1 次へ