ヤマハ XJ6 ディバージョン F [600cc] 2010-14年式 ディスクローター MOTO MASTER(モト マスター)製
南アフリカ仕様 フルカウル FI ABS ■車両型式:1DG1/2
ヤマハ XJ6 ディバージョン F [600cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2010 ~ 2010 | ~ | |
2011 ~ 2011 | ~ | カラー追加 |
2013 ~ 2013 | ~ | カラー追加 ・マットグレーメタリック3 グラフィック変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
2014 ~ 2014 | ~ | カラー追加 ・ダークグレーメタリックN |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
MM112041SB | 1個 | F左)YZF-R6 03-04/MT-03 14-17/MT-09 14-18/SP 18 |

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
110460 | 1個 | TDM900 2001-2011年式:02-10年に適合 |
戻る ページ 1 次へ