ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2020-25年式 ディスクローター MOTO MASTER(モト マスター)製

RN65J 国内モデル FI ABS ■B3LA

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2020-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN65J 原動機型式 N534E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN65J - ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ7S(F)(横置) 全長 2,055
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 RN65J ~ 2020/8月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
サーキット性能クロスプレーンエンジン。
APSG(アクセル開度センサーグリップ)を織り込んだYCC-T(電子制御スロットル)、伝わりやすい「接地感」を主眼にセッティングした前後サス。
電子制御システム見直し、EBM(エンジンブレーキマネジメント)とBC(ブレーキコントロール)追加。
新設計のカウリング、次世代RデザインLEDデュアルヘッドランプ、新作ポジションランプ、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
2022 ~ 2022 RN65J ~ 2022/2月 限定カラー
・WGP 60th Anniversary
2022 ~ 2023 RN65J ~ 2022/1月 カラー変更
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2024 ~ 2024 RN65J ~ 2024/1月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX(カーボン)
2025 ~ 2025 RN65J ~ 2025/5月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
ウイングレット、新シート表皮採用。
YZF-R1のみの変更点。
SDF(Separate Damping force Function)機構搭載のKYB製新型Fサス、ブレンボ製Fブレーキ(モノブロックキャリパーStylema(R)とラジアルマスターシリンダー)採用。
カラー設定
・マットダークグレーメタリック6
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フレイム ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110266S 1個 R)YZF-R6 03-18/YZF-R1 04-17

2. ヘイロー ステンローター Φ320 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ320 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
112246 1個 YZ450F 05-07

3. ヘイロー ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
110463 1個 R)YZF-R6 03-18/YZF-R1 04-17

戻る ページ 1 次へ