ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式 ディスクローター

RH01J (SR400)ディスク ■3HTC/D/E/F/G/H/J/K/M/N/P/3HTL(50thSP)/3HTS(30thLim)

ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RH01J 原動機型式 H313E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH01J - 0003344 ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 RH01J ~ 50th Anniversary Special Edition
2005/10月
SR初期型と同じカラー採用。
ブラック文字盤メーター、タックロール風シート、ブラックブレーキキャリパー採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
2008 ~ 2008 RH01J ~ 30th Anniversary Limited Edition
2008/7月
ダブルストライプサンバースト塗装、初代500風タックロールシート、専用メーター、各部バフ仕上げ、ブラックパーツ、など。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
2008 ~ 2009 RH01J ~ STD
2008/2月
機種コード変更なし。
カラー追加
・ブルーメタリックC(シルバーフレーム)
2001 ~ 2002 RH01J 0003344 ~ STD
2001/3月
フロントディスクブレーキ(2pot)へ。BSR33キャブレター新採用、前後サスセッティング変更。
排気ガス規制適合(エアインダクションシステム装備)。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
・ニューブラックブルー
・シルバー3
2002 ~ 2002 RH01J 0004848 ~ STD
2002/4月
シルバー3のグラフィク変更(マットブラック塗装エンジン搭載)。
カラー変更
・シルバー3(3HTD)
・ベリーダークグリーンメタリック1(継続/3HTE)
・ニューブラックブルー(継続/3HTE)
2003 ~ 2003 RH01J 0007934 ~ STD
2003/3月
盗難抑止機能イモビライザー標準装備。スロットルポジションセンサー付キャブ採用。
マフラー騒音規制対応。
カラー変更
・サムソンブルー(新色/3HTF)
・ニューブラックブルー(継続/3HTF)
・シルバー3(ブラックエンジン/3HTG)
2003/4月
25th Anniversary Limited Edition(500台限定)
・ミヤビマルーン(3HTH)
2004 ~ 2004 RH01J 0011651 ~ STD
2004/2月
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・サムソンブルー(継続)
・ニューブラックブルー(継続)
2005 ~ 2005 RH01J 0014292 ~ STD
2005/2月
SR初のシルバー塗装フレーム採用(ダルレッドメタリックD)。
カラー追加
・ダルレッドメタリックD
・ヤマハブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続/ピンストライプ変更)
2006 ~ 2006 RH01J 0017308 ~ STD
2006/3月
カラー変更
・ベリーダークオレンジメタリック1(3HTM)
・ダルレッドメタリックD(継続)
・ヤマハブラック(継続)
2006/5月 YSPブラックスペシャル(3HTN)
2007 ~ 2007 RH01J 0019060 ~ STD
2007/1月
ミラーがスクエアタイプからラウンドタイプへ変更。
カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2
・ヤマハブラック(継続)
・ベリーダークオレンジメタリック1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(6)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-401H 1枚 5 298 DRAG STAR400(1996-2015) SR400(2001-2016) YZF600R ThunderCat(1996-2003) YZF-R6(1999-2002) FZS1000(2001-2005) FZ1(2001-2005) YZF1000R ThunderAce(1996-2001) YZF-R1(1998-2003) BT1100 BULLDOG(2002-2008) DRAGSTAR1100(1999-2010) V-MAX(1993-2008) FJR1300(2001-2002) XJR1300(2000-2015) ROADSTAR WORRIR(2002-2005) 46

2. トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) トラッドタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) パッド幅(mm) 主な適合車種
T-71 1枚 5 298 40 SR400(2001-2016)、 DRAGSTER400(1996-2016)

3. BRAKING YA21FL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING YA21FL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
78550 1個 ドラッグスター400 1996-1999年式:フロント右に使用

4. BRAKING STX21 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING STX21 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】第2世代型WAVEローター「SK2」とは、対照的に、リプレイスメント要素を強く打ち出す、ラウンドデザイン、ストリートシリーズディスクローター。純正デザインのラウンド形状は維持しつつ、BRAKING社だけが使用する「ハイカーボンステンレス材」を使用して、耐久性と摩擦係数を向上させつつ、コントロール性も向上させ、ブレーキフィーリングはまるで鋳鉄ディスクのようです。インナーにはハードアルマイトを施した強固な7075-T6超々ジュラルミンを採用するフローティングタイプ。ラウンドデザインを必要とするカスタムシーンにベストなシリーズです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76490 1個 XV1600ロードスター 1999-2001年式:フロント右/左に使用

5. トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) トラッドタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) パッド幅(mm) 主な適合車種
T-71HZ-BK 1枚 5 298 40 SR400(00-19)

6. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
ES401WR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 298

7. トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) トラッドタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) パッド幅(mm) 主な適合車種
T-71H-SV 1枚 5 298 40 SR400(2001-2016)、 DRAGSTER400(1996-2016)

8. BRAKING WK021R BRAKING

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK021R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65563 1個 XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(右側専用)
XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(右側専用)
XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(右側専用)

XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(右側専用)

XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(右側専用)
XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(右側専用)

FJR1300(01) [5JW1] フロント用(右側専用)
FJR1300(01) [5JW2] フロント用(右側専用)
FJR1300(01) [5JW3] フロント用(右側専用)

XJR1300(00) [5EAG] フロント用(右側専用)
XJR1300(01) [5EAP] フロント用(右側専用)
XJR1300(01) [5EAR] フロント用(右側専用)
XJR1300(01) [5EAS] フロント用(右側専用)
XJR1300(02) [5UX1] フロント用(右側専用)
XJR1300(02) [5UX2] フロント用(右側専用)
XJR1300(03) [5UX3] フロント用(右側専用)
XJR1300(03) [5UX4] フロント用(右側専用)
XJR1300(04) [5UX5] フロント用(右側専用)
XJR1300(04) [5UX6] フロント用(右側専用)
XJR1300(04) [5UX8] フロント用(右側専用)
XJR1300(05) [5UX9] フロント用(右側専用)
XJR1300(06) [5UXB] フロント用(右側専用)
XJR1300(06) [5UXC] フロント用(右側専用)
XJR1300(09) [5UXD] フロント用(右側専用)
XJR1300(09) [5UXE] フロント用(右側専用)
XJR1300(10) [5UXF] フロント用(右側専用)
XJR1300(10) [5UXG] フロント用(右側専用)
XJR1300(11) [5UXH] フロント用(右側専用)
XJR1300(14) [5UXK] フロント用(右側専用)

XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(右側専用)

XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(右側専用)

XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(右側専用)
XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(右側専用)
XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(右側専用)

BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(右側専用)
BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(右側専用)
BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(右側専用)
BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)

DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(右側専用)

DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(右側専用)
DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(右側専用)
DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(右側専用)
DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(右側専用)
DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(右側専用)
DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(右側専用)
DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(右側専用)
DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(右側専用)
DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(右側専用)

YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(右側専用)
YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(右側専用)
YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(右側専用)
YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(右側専用)
YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(右側専用)
YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(右側専用)
YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(右側専用)
YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(右側専用)
YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(右側専用)
YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(右側専用)
YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(右側専用)

9. BRAKING WL709R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WL709R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76631 1個 SR400 2001-2008年式:フロント右に使用

10. トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) トラッドタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種 適合メーカー
T-71S-BK 1枚 SR400(01-21),ドラッグスター400(96-16) YAMAHA

戻る ページ 1 次へ