ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2015-17年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KIJIMA(キジマ)製

RH07J 国内モデル FI ABS ■B02 STD・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH07J 原動機型式 H402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH07J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RH07J ~ 2015/4月
YZF-R25をベースに排気量をアップ。
・軽量フレームとロングリアアーム
・YZF-Rシリーズを受継ぐスタイリング
・快適なライディングポジション
・ABS
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト)
2016 ~ 2016 RH07J ~ グラフィック&カラー変更
カラー設定
・マットグレーメタリック3 新色
・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色
・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続
2017 ~ 2017 RH07J ~ 2017/9月
Movistar Yamaha MotoGP Edition
レーシングブルーに映えるMovistar マーク。MotoGPマシン同様の「ENEOS」のロゴ。
MotoGPマシンイメージのゴールド音叉マーク、タンクカバーにMovistarマーク、専用イエロースプリングサスペンション、ゴールドの前後ブレーキキャリパー、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
2017 ~ 2017 RH07J ~ グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. テールユニット LEDテール クリア R25/MT07 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールユニット LEDテール クリア R25/MT07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのテールユニットと差し替えるだけの簡単装着。存在感をアピールするLEDデザインがリア周りを一気にドレスアップ!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-7016 1個

2. テールユニット LEDテール スモーク R25/MT07 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールユニット LEDテール スモーク R25/MT07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのテールユニットと差し替えるだけの簡単装着。存在感をアピールするLEDデザインがリア周りを一気にドレスアップ!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-7017 1個

3. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.89(9)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4413 1個 クリア ヤマハ 2CO-8333A-00 WR250X 2007-2017年式:フロント左/リア右に使用

4. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.89(9)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4414 1個 クリア ヤマハ 2CO-8334A-00 WR250X 2007-2017年式:フロント右/リア左に使用

5. 219-5192  ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 219-5192 ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】このセットで流行の流れるウインカーに。取り付けに必要な内容をセットにして憧れのシーケンシャルウインカーへ。12v5.3w/ECE認証:50R-002954セット内容:TRウインカー、マウントベース、延長ハーネス、ICリレー

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
219-5192 1個 R25/MT25

戻る ページ 1 次へ