ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1995-97年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KIJIMA(キジマ)製

4KG ■車両型式:4KG2

ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 020101 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 4KG 020101 ~ 1995/3月 マイナーチェンジ
brembo製Fブレーキキャリパー採用。
ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート。
カラー変更
・ニューシルバーダスト
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 489 税込538
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー) 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo.
217-4251 1個 アンバー ヤマハ 51L-83332-01

2. ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 489 税込538
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー) 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo.
217-4252 1個 アンバー ヤマハ 51L-83342-01

3. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 579 税込637
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.89(9)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4352 1個 クリア ヤマハ 51L-83342-01 XJR400 1993-1993年式:フロント右/リア左に使用

4. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 579 税込637
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.89(9)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4351 1個 クリア ヤマハ 51L-83332-01 XJR400 1993-1993年式:フロント左/リア右に使用

戻る ページ 1 次へ