ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS

ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VN04J 原動機型式 N605E V型2気筒 空冷
フレームNo VN04J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875 ブレーキ前:(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 VN04J ~ STD ABS無し(247kg)
2013/12月
空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。
右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2014 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS(251kg)
2014/1月
ABS装備
カラー設定
・ブラックメタリックXのみ
2015 ~ 2015 VN04J ~ STD ABS無し
2015/2月
カラー変更
・ペールブルーメタリックJ(ブルー)
・ディープレッドメタリックK(レッド)
2016 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS無し
2016/1月
タンクにBOLTのロゴ。
カラー変更
・ダルパープリッシュブルーメタリック(ブルー/新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. テールユニット LEDテール KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テールユニット LEDテール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正テールユニットと交換するだけのボルトオン設計。配線処理も必要ありません。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
217-7019 1個 スモーク XSR900/BOLT/R/C

2. 4.5ベーツタイプヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
9営業日後以内
ハリケーン 4.5ベーツタイプヘッドライトkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5650 1個 クロームメッキ 12V35/35Wハロゲンバルブ 取付ステー、H4カプラ付

3. 4インチ ブレットライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
9営業日後以内
ハリケーン 4インチ ブレットライトkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5736 1個 クロームメッキ H4バルブ12V60/55W 取付ステー、カプラ付

4. 4.5スリットライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
9営業日後以内
ハリケーン 4.5スリットライトkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5742 1個 クロームメッキ ハロゲンバルブ12V35/35W 取付ステー、H4カプラ付

5. ヘッドライト ベーツ 5-3/4 LED 12V10/6W KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライト ベーツ 5-3/4 LED 12V10/6W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
205-326 1個

6. ヘッドライトステー ブラック BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトステー ブラック BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
205-764 1個

7. サイドマウントナンバーKIT BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドマウントナンバーKIT BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアまわりをスッキリスタイリッシュに見せるサイドマウントナンバーキット。ナンバーブラケットはアルミビレット製ブラックアルマイト仕上げで人気のドリルドデザイン。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
305-2552 1個

8. ウインカーステー フレームマウント ヤマハ BOLT ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウント ヤマハ BOLT ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キジマ社外カスタムウインカーをダウンチューブに装着するためのフレームマウントウインカーステー。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-3012 1個

9. ウインカーランプ スターマインB8 メッキ 12V23W 2コSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプ スターマインB8 メッキ 12V23W 2コSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】削り出された流線形のデザインが美しい、スタマーマインビレットウインカー。B8はガラス製フラットレンズを採用

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
219-1107 1個

10. ウインカーランプ スターマインB8 ブラック 12V23W 2コSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプ スターマインB8 ブラック 12V23W 2コSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】削り出された流線形のデザインが美しい、スタマーマインビレットウインカー。B8はガラス製フラットレンズを採用。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
219-1108 1個

戻る ページ 1 次へ