ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類
3UF 国内モデル ■(5型)3UF4/5/6
ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | 3UF ~ | 1998/7月 国内モデル最終型 マフラーはメッキ、ホイールはクリアシルバーに変更。 カラー設定 ・マットチタン1 |
| 1998 ~ 1999 | 3UF ~ | 1998/10月 国内モデル最終型 カラー追加 ・ヤマハブラック |
| 1996 ~ 1997 | 3UF 005101 ~ | 1995/10月 マイナーチェンジ カートリッジ式オイルエレメント採用。 マフラー、ホイールなどブラックアウト。 エンジン塗り分け北米タイプ→欧州タイプへ変更。 カラー変更 ・ブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217-4376 | 1個 | クリア | ヤマハ | 42X-83312-00 | ドラッグスタークラシック 1998-2000年式:フロント左右/リア左右に使用・98年に適合 |
【特長】POSH製HGウインカーを車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 027303-06 | 1セット | BK | V-MAX1200 逆輸入車に一部フロントW球の車体があります。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027083 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
【特長】取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水キャップ付き)。小型ウインカーよりワンサイズ大きめのボディ。大型車に小型ウインカーは小さすぎると言う方にお勧め。CNC旋盤によるアルミ削り出し、鋳造品とは異なったアルミ削り出しの独特のカスタムパーツ的な雰囲気を持っています。また、ステーブを本体へのねじ込み式にする事で、鋳造品にあるようなステー固定ボルト等を廃しよりシャープなデザインとなっています。ワンランク上のカスタムを求める方にお勧めいたします。ステーはロングとショートの2種類をご用意。車体に外装、フェンダーレス等に合わせてお選びいただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027698-23 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027087 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 027085-06 | 1個 | アンバー | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027082-06 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027083-06 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
【特長】車種専用キットです。ウインカー本体、ウインカーリレー、ステー、配線など必要なパーツが全てパッケージングされています。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 060151-06 | 1セット | オレンジ | XJR1300/1200(-99/07-)・XJR400/S(-94)・V-MAX(-08・国内仕様)フロントポジションランプ無し車両 |
【特長】車種専用キットです。ウインカー本体、ウインカーリレー、ステー、配線など必要なパーツが全てパッケージングされています。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 060152-06 | 1セット | クリア | XJR1300/1200(-99/07-)・XJR400/S(-94)・V-MAX(-08・国内仕様)フロントポジションランプ無し車両 |
【特長】GROM('13~) LEDウインカー。ライトウェイトLEDウインカーセット メッキボディ/オレンジレンズ。車種専用キットです。ウインカー本体、ウインカーリレー、ステー、配線など必要なパーツが全てパッケージングされています。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 060151 | 1セット | オレンジ | XJR1300/1200(-99/07-)・XJR400/S(-94)・V-MAX(-08・国内仕様)フロントポジションランプ無し車両 |
【特長】GROM('13~) LEDウインカー。ライトウェイトLEDウインカーセット メッキボディ/クリアーレンズ。車種専用キットです。ウインカー本体、ウインカーリレー、ステー、配線など必要なパーツが全てパッケージングされています。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 060152 | 1セット | クリア | XJR1300/1200(-99/07-)・XJR400/S(-94)・V-MAX(-08・国内仕様)フロントポジションランプ無し車両 |
【特長】POSH製HGウインカーを車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 027303 | 1セット | MK | V-MAX1200 逆輸入車に一部フロントW球の車体があります。 |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 027087-06 | 1個 | スモーク | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027081 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027085 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027082 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027086 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027081-06 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 027086-06 | 1個 | クリアー | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027101-16 | 1セット | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車に一部フロントW球の車体があります。 |
【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027101-13 | 1セット | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車に一部フロントW球の車体があります。 |
【特長】取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水キャップ付き)。小型ウインカーよりワンサイズ大きめのボディ。大型車に小型ウインカーは小さすぎると言う方にお勧め。CNC旋盤によるアルミ削り出し、鋳造品とは異なったアルミ削り出しの独特のカスタムパーツ的な雰囲気を持っています。また、ステーブを本体へのねじ込み式にする事で、鋳造品にあるようなステー固定ボルト等を廃しよりシャープなデザインとなっています。ワンランク上のカスタムを求める方にお勧めいたします。ステーはロングとショートの2種類をご用意。車体に外装、フェンダーレス等に合わせてお選びいただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 027699-23 | 1個 | V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります |
【特長】キーをONにするだけでヘッドライトが点灯する車両をエンジン始動操作でヘッドライトが点灯する仕様に変更できます。エンジンが始動しているときはヘッドライトが点灯しますので平成10年4月1日以降に製作された車両にも装着可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 66376 | 1個 | ・12V・H4バルブ専用。 | 【代表適合車種】 ■CB400SF specⅢ、■FTR223、■V-MAX、■M1000、■FXD('02) |
【特長】キーをONにするだけでヘッドライトが点灯する車両をエンジン始動操作でヘッドライトが点灯する仕様に変更できます。【用途】12V・H4バルブ専用
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 66376 | 1セット | バッテリー保護ライトシステム 代表適合車種:CB400SF specⅢ、FTR223、V-MAX、M1000、FXD('02) LOWポジションのみ作動、テールランプは連動しません。H.I.D.との併用はベロフデイトナH4 HI/LOW切り替え式のみ可能。 デイレクトイグニッションコイル車等のハイテンションコードでエンジン回転を検出できない車両では作動しません。 この商品はヘッドライトバルブ1灯につき1個必要です。 |
オートライトスイッチ本体1、カプラーハーネス1、延長ハーネス(1500mm)1、パルスハーネス(白色線)1、ACC接続線(赤色線)1、結線コネクタ(100mm)2、結束バンド2 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 24039 | 1セット | ステー差し込み式 | ホワイトレンズ | XJR1300('98~'07)、XJR1200(ALL)、VMAX(ALL)、XJR400/S/R('93~'07) |
【特長】ステーネジ込み式で見た目もスッキリのNEWスモールウインカー1台分前後フルキット。ウインカー4個と専用取付ウインカーステー類が1パッケージ。
| 品番 | 内容量 | 形状 | 形式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 27700 | 1セット | ホワイトレンズ+バフボディ | ステーネジ込み式 | XJR1300('98~'07)、XJR400/R/S(~'07)、XSR1200('94~'96)、VMAX(ALL) |
【特長】スタイリッシュな小型ルーカステールランプ(31215)をスッキリ取り付け。テールランプベースはアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質/仕上 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 62484 | 1個 | ランプ補修部品はルーカステール(31215)と同じ。リフレクターは純正を使用。 | (テールランプベース)アルミ/ブラックアルマイト | VMAX(ALL) |
戻る ページ 1 次へ