ヤマハ T-MAX [500cc] 2001-02年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

SJ02J (XP500) ■車両型式:5GJ4/8

ヤマハ T-MAX [500cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SJ02J 原動機型式 J402E 並列2気筒 水冷
フレームNo SJ02J - 000101 ~ 排気量 499
タイヤ
120/70 - 14 55S TL 150/70 - 14 66S TL
バッテリー GT9B-4(横置) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 2.262
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2270 備考 スロットル:790/805 ブレーキ前:ダイレクト(L)1430
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
402
レベル
(mm)
135
種類 G7.5
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SJ02J ~ 2002/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2001 ~ 2001 SJ02J 000101 ~ 2001/8月
自動変速(CVT)エンジン搭載。
カラー設定
・カームイエロー
・シルバー1

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. クリアーウインカーSET KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO クリアーウインカーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-0751000 1セット T-MAX(5GJ/5VU/15B)

2. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-0751010 1セット T-MAX(5GJ/5VU/15B)

3. クリアーテールレンズSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーテールレンズSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-0751000 1セット T-MAX(5GJ/5VU/15B)

4. テールレンズ YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容
217-4213 1セット クリア センターレンズ1枚、カラーバルブ

5. テールレンズ YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容
217-4217 1セット スモーク センターレンズ1枚、カラーバルブ

6. テールレンズ YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容
217-4362 1セット クリア リアウインカーレンズ(左右セット)、カラーバルブ(左右セット)

7. テールレンズ YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容
217-4368 1セット スモーク リアウインカーレンズ(左右セット)、カラーバルブ(左右セット)

8. フロントユニット YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントユニット YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 セット内容
217-4361 1セット クリア フロントウインカーレンズ(左右セット)、バルブ(左右セット)

9. フロントユニット YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントユニット YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容
217-4366 1セット フロントウインカーレンズ(左右セット)、バルブ(左右セット) スモーク

戻る ページ 1 次へ