ヤマハ DT200WR [200cc] 1991-92年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

3XP ■車両型式:3XP1/3

ヤマハ DT200WR [200cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XP 原動機型式 3XP 2st単気筒 水冷
フレームNo 3XP - 000101 ~ 排気量 199
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,170
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,295
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 123
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯200/♯220
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 3XP 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
807-0068000 1セット TZR50/3TU全車種,TZR50R/4EU全車種,TZM50R/4KJ全車種 140

戻る ページ 1 次へ