ヤマハ ギア [50cc] 1994-99年式 ボアアップ関連

4KN BA50・BA50S・BA50ST

ヤマハ ギア [50cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4KN 原動機型式 4KN 2st単気筒
フレームNo 4KN - 0000101 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比 3.666
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
97.5 93.5
レベル
(mm)
76
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4KN ~ (BA50S)パーキングスタンド仕様
1994 ~ 1994 4KN ~ (BA50ST)リアボックス付
1994 ~ 1994 4KN 0000101 ~ (BA50)STD
1996 ~ 1996 4KN 0000101 ~ (BA50)STD
1996 ~ 1999 4KN 0000101 ~ (BA50S)パーキングスタンド仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ピストンKIT(430/1R) KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO ピストンKIT(430/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
350-0029300 1セット キタコ補修部品 チャンプ(2GN/2FX)・チャンプRS(2NA/3NH1)・JOG(2EX/2JA/2TA/2TE)・BW’S(3AA)・エクセル・JOGスポーツ(3CP1)・チャンプCX(3FC1)・GEAR/C(4KN)

2. ピストンKIT(435/1R) KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO ピストンKIT(435/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種 適合
350-0029301 1セット チャンプ(2GN/2FX)・チャンプRS(2NA/3NH1)・JOG(2EX/2JA/2TA/2TE)・BW’S(3AA)・エクセル・JOGスポーツ(3CP1)・チャンプCX(3FC1)・GEAR/C(4KN) キタコ補修部品

3. ピストンKIT(440/2R) KITACO

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
2営業日後以内
KITACO ピストンKIT(440/2R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
350-0029312 1セット キタコ補修部品 チャンプ(2GN/2FX)・チャンプRS(2NA/3NH1)・JOG(2EX/2JA/2TA/2TE)・BW’S(3AA)・エクセル・JOGスポーツ(3CP1)・チャンプCX(3FC1)・GEAR/C(4KN)

4. ハイコンプパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイコンプパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
970-0029100 1セット JOG(2JA/2TA/2TE/2EX)・JOGスポーツ(3CP)・チャンプ(2GN/2FX)・チャンプRS/CX・BW’S(3AA)・エクセル・GEAR(4KN)

5. 50ccピストンKIT(050) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 50ccピストンKIT(050) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-0029202 1セット JOG(27V/48F)・JOG(1HH/1KX/1RN/2EX/2JA/2TA/2TE)・チャンプ/RS/CX・ボクスン・BW’S(3AA)・エクセル・JOG/スポーツ(3CP)・GEAR(4KN)

戻る ページ 1 次へ