ヤマハ JOGスポーツ [50cc] 1989-89年式 クラッチ・ミッション KITACO製

3RY (CY50Z)

ヤマハ JOGスポーツ [50cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3RY 原動機型式 2st単気筒
フレームNo 3RY - 1541101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 3RY 1541101 ~ JOGのスポーツ仕様
メットインJOG(3KJ1)のスポーツ仕様。
テレスコピックFフォーク、油圧Fディスクブレーキ装備
1989 ~ 1989 3RY 1862101 ~ メットインJOGスポーツ(3RV1)のTECH21カラー仕様(限定4500台)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット(2本)
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
307-0010100 1セット(2本) ヤマハ JOG/ポシェ 3KJ全車種、JOG-スポーツ 3RY全車種、スーパーJOG-ZR 3YK7~9/A/B、JOGアプリオ 4JP全車種、JOGアプリオ-EX/-タイプⅡ 4LV全車種、JOG/-C 5BM全車種、JOG/-ZⅡ 5EM全車種、JOG/リモコンJOG 5KN全車種 5SU1/2、JOG-ZR(リモコンJOG) 5PT全車種/5SW1(FNO.SA16J-409999まで)、JOG-スポーツ 3CP全車種、ビーノ 5AU全車種、BW'S 3AA全車種、BW'S 5DA全車種、AXIS50 3VP1~4、JOG 27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA、チャンプ/-RS/-CX 全車種、JOG90 3WF全車種、JOG80 全車種、チャンプ80 全車種、エクセル 全車種、アクティブ 全車種、ボクスン 全車種、BJ 5XN1、レッツ/Ⅱ/-DX/-L/-G/-コンビブレーキ CA1KA全車種/CA1PA全車種、レッツⅡ-S CA1KB全車種/CA1PC全車種、ZZ CA1PB全車種、ストリートマジック/Ⅱ(TR50/S/SD) CA1LA全車種/CA1LB全車種、ヴェルデ CA1MA全車種/CA1MB全車種 49

2. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
4営業日後以内
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 自由長(mm) 外径(mm)
307-0010240 1個 JOG(3KJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGアプリオ(4JP5/7-9/A)・スーパーJOG/ZR(3YKB)・AXIS/プロフット(3VP)・JOG/C(5BM)・JOG/Z2(5EM)・JOGスポーツ(3CP)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)・JOG-ZR/リモコンJOG(5PT/5SW1 SA16j-409999)・BJ(5XN1)・JOG(27M/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)・ビーノ(5AU)・チャンプ/RS・チャンプCX・BW’S50(3AA)・アクティブ・チャンプ80・JOG80・JOG90(3WF)・AXIS90/プロフット(3VR)・ハイ/R・カーナ・シュート・ラブ3 JOG(3KJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGアプリオ(4JP5/7-9/A)・スーパーJOG/ZR(3YKB)・リモコンJOG(5KN/5SU1/2)・JOG-ZR/リモコンJOG(5PT/5SW1 SA16j-409999)・BJ(5XN1)・ビーノ(5AU) 105 53

3. 軽量強化クラッチKIT KITACO

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
5営業日後以内
KITACO 軽量強化クラッチKIT 1セット
レビュー: 4.50(2)

【特長】スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-0010000 1セット JOG/ポシェ(3KJ)/スポーツ(3RY/3CP)・スーパーJOG/ZR(3YK7-9/A/B)・JOGアプリオ(4JP)/EX/タイプ2(4LV)/C(5BM)/Z2(5EM)/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)/ZR(リモコンJOG/5PT/5SW1(SA16J-409999))・ビーノ(5AU)・BW’S(3AA/5DA)・AXIS50(3VP1-4)・JOG(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)・チャンプ/RS/CX・JOG90(3WF)・JOG80・チャンプ80・エクセル・アクティブ・ボクスン・BJ(5XN1)

4. 軽量クラッチシューSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 軽量クラッチシューSET 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】軽量クラッチシュー。ノーマルよりも軽いクラッチシューを採用しています。フリクションロスの低減の他、遠心力がかかりにくいので、高回転でのクラッチミートを促進します。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-0010050 1セット JOG/ポシェ(3KJ)/スポーツ(3RY/3CP)・スーパーJOG/ZR(3YK7-9/A/B)・JOGアプリオ(4JP)/EX/タイプ2(4LV)/C(5BM)/Z2(5EM)/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)/ZR(リモコンJOG/5PT/5SW1(SA16J-409999))・ビーノ(5AU)・BW’S(3AA/5DA)・AXIS50(3VP1-4)・JOG(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)・チャンプ/RS/CX・JOG90(3WF)・JOG80・チャンプ80・エクセル・アクティブ・ボクスン・BJ(5XN1)

戻る ページ 1 次へ