ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1994-96年式 クラッチ・ミッション KITACO製
4JP (YJ50S/SP)
ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1994 | 4JP 6707101 ~ 6715000 | (YJ50S) JOGアプリオ(4JP1)のジュビロブルー仕様(夏期限定発売) カラー設定 ・ロビンブルー |
| 1995 ~ 1995 | 4JP 7168101 ~ 7187000 | (YJ50SP) スペシャル JOGアプリオ(4JP3)の限定特別仕様 左右メッキミラー・前後メッキキャリア・立体サイドエンブレム装備 カラー設定 ・ソルトレイクシルバー |
| 1996 ~ 1996 | 4JP 7187101 ~ | (YJ50SP) スペシャル JOGアプリオ(4JP5)の限定特別仕様(限定5000台) 左右メッキミラー・前後メッキキャリア・立体サイドエンブレム装備 カラー設定 ・ミスティブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 307-0010100 | 1セット(2本) | ヤマハ | JOG/ポシェ 3KJ全車種、JOG-スポーツ 3RY全車種、スーパーJOG-ZR 3YK7~9/A/B、JOGアプリオ 4JP全車種、JOGアプリオ-EX/-タイプⅡ 4LV全車種、JOG/-C 5BM全車種、JOG/-ZⅡ 5EM全車種、JOG/リモコンJOG 5KN全車種 5SU1/2、JOG-ZR(リモコンJOG) 5PT全車種/5SW1(FNO.SA16J-409999まで)、JOG-スポーツ 3CP全車種、ビーノ 5AU全車種、BW'S 3AA全車種、BW'S 5DA全車種、AXIS50 3VP1~4、JOG 27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA、チャンプ/-RS/-CX 全車種、JOG90 3WF全車種、JOG80 全車種、チャンプ80 全車種、エクセル 全車種、アクティブ 全車種、ボクスン 全車種、BJ 5XN1、レッツ/Ⅱ/-DX/-L/-G/-コンビブレーキ CA1KA全車種/CA1PA全車種、レッツⅡ-S CA1KB全車種/CA1PC全車種、ZZ CA1PB全車種、ストリートマジック/Ⅱ(TR50/S/SD) CA1LA全車種/CA1LB全車種、ヴェルデ CA1MA全車種/CA1MB全車種 | 49 |
【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 | 自由長(mm) | 外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 307-0044240 | 1個 | JOG(3YJ)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK1-9/A)・JOGアプリオ(4JP1-4/6)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・BW’S50(5DA)・ストリートマジックTR50(CA1LA)・ストリートマジックTR50S(CA1LB)・ストリートマジック2TR50SD(CA1LB)・ZZ(CA1PB) | JOG(3YJ)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK1-9/A)・JOGアプリオ(4JP1-4/6)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・BW’S50(5DA)・ZZ(CA1PB) | 74 | 53 |
【特長】スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-0010000 | 1セット | JOG/ポシェ(3KJ)/スポーツ(3RY/3CP)・スーパーJOG/ZR(3YK7-9/A/B)・JOGアプリオ(4JP)/EX/タイプ2(4LV)/C(5BM)/Z2(5EM)/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)/ZR(リモコンJOG/5PT/5SW1(SA16J-409999))・ビーノ(5AU)・BW’S(3AA/5DA)・AXIS50(3VP1-4)・JOG(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)・チャンプ/RS/CX・JOG90(3WF)・JOG80・チャンプ80・エクセル・アクティブ・ボクスン・BJ(5XN1) |
【特長】軽量クラッチシュー。ノーマルよりも軽いクラッチシューを採用しています。フリクションロスの低減の他、遠心力がかかりにくいので、高回転でのクラッチミートを促進します。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-0010050 | 1セット | JOG/ポシェ(3KJ)/スポーツ(3RY/3CP)・スーパーJOG/ZR(3YK7-9/A/B)・JOGアプリオ(4JP)/EX/タイプ2(4LV)/C(5BM)/Z2(5EM)/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)/ZR(リモコンJOG/5PT/5SW1(SA16J-409999))・ビーノ(5AU)・BW’S(3AA/5DA)・AXIS50(3VP1-4)・JOG(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)・チャンプ/RS/CX・JOG90(3WF)・JOG80・チャンプ80・エクセル・アクティブ・ボクスン・BJ(5XN1) |
戻る ページ 1 次へ