ヤマハ MT-10/SP [1000cc] 2017-21年式 サスペンション・アーム関連 HYPERPRO(ハイパープロ)製

RN50J ABS ■(STD/MTN1000)B676/B67R/BFT1 ・(SP上級/MTN1000D)BW83

ヤマハ MT-10/SP [1000cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN50J 原動機型式 N533E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN50J - ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,095
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.900 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2021 RN50J ~ SP ABS 上級モデル(全長2095×幅800×高1110×212kg)
2017/5月
OHLINS製電子制御サスペンション、フルカラーTFT液晶メーターなど装備。
YZF-R1Mとリレーションした専用カラー&装備。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトメタリック2(シルバー)
2017 ~ 2018 RN50J ~ STD ABS(全長2095×幅800×高1110×210kg)
2017/5月
クロスプレーン型クランクシャフト採用、アルミ製デルタボックスフレームやショートホイールベース(1400mm)採用。
走行モード自在に選択4種類(PWR D-MODE、TCS、QSS、ERS前後サスペンション)、など。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2019 ~ 2019 RN50J ~ STD ABS
2019/4月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2020 ~ 2021 RN50J ~ STD ABS
2020/5月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・マットライトグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22032370 1セット オイル番手#7.5/油面150mm スプリング:コンスタントライジングレート MT-10(ABS) 16-20 *SP不可

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
22032371 1セット スプリング:コンスタントライジングレート MT-10(ABS) 16-20 *SP不可

3. コンビキット (フロント&リアスプリング) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビキット (フロント&リアスプリング) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22032372 1セット オイル番手#7.5/油面150mm スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア) MT-10(ABS) 16-20 *SP不可

戻る ページ 1 次へ