ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2022-25年式 サスペンション・アーム関連 HYPERPRO(ハイパープロ)製

RM41J (MTM690)国内モデル FI ABS

ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RM41J 原動機型式 M419E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM41J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 RM41J ~ 2022/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
新タイヤ採用、Fブレーキディスク大径化。
ヘッドランプ、ポジションランプ、フラッシャーランプLED化。
ネガポジ反転LCDメーター採用。
カラー設定
・ラジカルホワイト
・ブラックメタリックX
2023 ~ 2024 RM41J ~ 2023/1月 価格改定
カラー継続
・ラジカルホワイト
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 RM41J ~ 2025/8月
カラー変更
・ラジカルホワイト
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22032380 1セット オイル番手#15/油面150mm 【スプリング】コンスタントライジングレート XSR700(ABS) 16-25

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
22032381 1個 【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート XSR700(ABS) 16-25

3. コンビKIT [22032380+22032381] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22032380+22032381] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
22032382 1個 【フロントデータ】オイル番手#15/油面150mm、【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート(フロント・リア) XSR700(ABS) 16-25

4. フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22032500 1個 XSR700(ABS) 16-25

5. リアスプリング(ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング(ローダウンタイプ:約-20mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22032501 1個 XSR700(ABS) 16-25

6. コンビKIT [22032500+22032501](ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22032500+22032501](ローダウンタイプ:約-20mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22032502 1個 XSR700(ABS) 16-25

戻る ページ 1 次へ